Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M51340.025.0010 Machine Screw, 10mm Length, A2 Stainless Steel, M2.5-0.45mm Thread Size, 100PK | CG8HDN 54FT01

FABORY M51340.025.0010 Maskinskruv, 10 mm längd, A2 rostfritt stål, M2.5-0.45 mm gängstorlek, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8HDN Modell: M51340.025.0010Korsreferens: 54FT01

Få det Maj 20, Måndag
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
94SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlekM2.5x0.45
VäxeltypPhillips
Förarstorlek2.70mm
FinishOavslutat
Huvud Dia.5.0 mm
Huvudhöjd2.0 mm
Head TypKorsfälld höjd ost
Längd10 "
MaterialA2 rostfritt stål
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0536
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M51340.025.0010 Maskinskruv, 10 mm längd, A2 rostfritt stål, M2.5-0.45 mm gängstorlek, 100PK
94SEK /packa