Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M51700.100.0063 Cotter Pin, A2 Grade, 10mm Pin Dia., 5PK | CG8JEH 41KT64

FABORY M51700.100.0063 Saxstift, A2-kvalitet, 10 mm stiftdiameter, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8JEH Modell: M51700.100.0063Korsreferens: 41KT64

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

461SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpännstift
GrundmaterialRostfritt stål
FästelementEnkel
Fästelängd63
FinishEnkel
GradeA2
Längd63mm
Pin Dia.10 mm
Stift stilUtökad spets
StifttypFäst
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2075
URSPRUNGSLANDVarierar

Produktvarianter

ProduktModellGrundmaterialFästelementFästelängdFinishGradeLängdPin Dia.StifttypPris
FABORY L39350.063.0063 Saxstift, 6.3 mm Pin Dia. | CG7YQQ 179T62 L39350.063.0063StålElförzinkad63Elförzinkad-63mm6.3 mm-3 094 kr
RFQ
FABORY L39350.080.0112 Saxstift, 8.0 mm Pin Dia. | CG7YQT 179T70 L39350.080.0112StålElförzinkad112Elförzinkad-112mm8.0 mm-3 951 kr
RFQ
FABORY L39610.060.0001 Saxstift, fjäderstål | CG7YRB 176M20 L39610.060.0001StålElförzinkad85ElförzinkadFjäderstål85mm--4 767 kr
RFQ
FABORY L39610.070.0001 Saxstift, fjäderstål | CG7YRC 176M21 L39610.070.0001StålElförzinkad105ElförzinkadFjäderstål105mm--4 725 kr
RFQ
FABORY L39630.055.0001 Saxstift, fjäderstål | CG7YRD 176M26 L39630.055.0001StålElförzinkad92ElförzinkadFjäderstål92mm--4 474 kr
RFQ
FABORY L39630.090.0001 Saxstift, fjäderstål, 8 mm stift Dia. | CG7YRE 176M29 L39630.090.0001StålElförzinkad130ElförzinkadFjäderstål130mm8 mm-6 021 kr
RFQ
FABORY M39350.016.0016 Saxstift, 1.6 mm Pin Dia. | CG8FRD 54FP20 M39350.016.0016StålElförzinkad16Elförzinkad-16mm1.6 mm-62SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M51700.100.0063 Saxstift, A2-kvalitet, 10 mm stiftdiameter, 5PK
461SEK /packa