Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U01209.037.0350 Tap Bolt, 3/8-16 Thread Size, A307A Grade, 25PK | CG8KBY 41UD05

FABORY U01209.037.0350 Tap Bolt, 3/8-16 Gängstorlek, A307A Grade, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG8KBY Modell: U01209.037.0350Korsreferens: 41UD05

Få det Maj 20, Måndag
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
272SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
FästelementElförzinkad
Fästelängd3 1 / 2
FinishElförzinkad
GradeA307A
Huvudhöjd1 / 4 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.5625 "
Längd3 1 / 2 "
Bevisbelastning33,000 psi
Rockwell HårdhetB69 till B100
SkruvtypHex Tap Bolt
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3342
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U01209.037.0350 Tap Bolt, 3/8-16 Gängstorlek, A307A Grade, 25PK
272SEK /packa