Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U07001.025.0037 Socket Head Cap Screw, 3/8 Inch Length, 1/4-20 Thread Size, Alloy Steel Grade, 100PK | CG8LCF 22TV96

FABORY U07001.025.0037 Insexskruv, 3/8 tum längd, 1/4-20 gängstorlek, legerat stål, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8LCF Modell: U07001.025.0037Cross Ref: 22TV96 / 42JA18

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

386SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
GradeLegerat stål
Huvud Dia.0.375 "
Huvudhöjd0.25 "
Head TypCylindrisk
Längd3 / 8 "
Min. Brottgräns170,000 psi
Min. Trådlängd3 / 8 i
Rockwell HårdhetC37 till C45
StandardASME B18.3
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd- 50 grader F till 550 grader F.
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 8 "
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5459
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U07001.025.0037 Insexskruv, 3/8 tum längd, 1/4-20 gängstorlek, legerat stål, 100PK
386SEK /packa