SKOLNIK CQ1603 Transporttrumma, tätt huvud, 16 gallon, kolstål | AB2KNT 1MLA5

SKOLNIK CQ1603 Transporttrumma, Tight Head, 16 Gallon, Kolstål

Finns i lager
Artikel: AB2KNT Modell: CQ1603Korsreferens: 1MLA5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 655 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransporttrumma
Bung Hole Dia.2 "NPT x 3/4" beslag
FärgSvart med vitt omslag
Packningsmaterialbra
Mätare16/20
Head TypStängt huvud
Inuti Dia.14 "
InteriörbeläggningRostinhibitor
Lastkapacitet186 lb.
MaterialKolstål
Materialtjocklek0.037 "
Utanför Dia.14.25 "
Totala höjden27 "
FörpackningsgruppI, II och III av farliga material
FN-klassificering Vätska1A1 / X1.4 / 250
FN-betyg fast1A1 / X1.4 / 250
Volym16 gal.
Volymkapacitet16 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.145
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod7310100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti höjdenStängningStängningstypLastkapacitetUtanför Dia.Totala höjdenTjocklekVolymPris
SKOLNIK CQ0501 Transporttrumma, öppet huvud, 5 gallon, kolstål | AA8PXU 19K299 CQ0501--Bultring-14.25 "10.375 "-5 gal.2 369 kr
SKOLNIK CQ0503 Transporttrumma, tätt huvud, 5 gallon, kolstål | AA8PXV 19K302 CQ0503----14.25 "10.375 "-5 gal.2 233 kr
SKOLNIK CQ1603L trumma stängt huvud 16 gallon svart med foder | AA8PXW 19K309 CQ1603L----14.25 "27.25 "-16 gal.2 832 kr
SKOLNIK CQ1602 Transporttrumma, öppet huvud, 16 gallon, kolstål | AA9WWE 1HBG8 CQ1602--Bultring440 lb.14.25 "27.125 "-16 gal.2 976 kr
SKOLNIK CQ2006 kolståltrumma öppet huvud 20 gallon keps | AA9WWF 1HBG9 CQ2006--Bultring484 lb.18.75 "21.75 "-20 gal.3 484 kr
SKOLNIK CQ5508 Transporttrumma, kolstål, 55 Gal, 947 lb Lastkapacitet | AA9WWG 1HBH2 CQ5508--Bultring947 lb.23 "34.5 "-55 gal.4 747 kr
SKOLNIK CQ1002L Kolståltrumma öppet huvud 10 gallon | AB2KMR 1MKZ5 CQ1002L--Bultring264 lb.14.25 "19 "-10 gal.3 212 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SKOLNIK CQ1603 Transporttrumma, Tight Head, 16 Gallon, Kolstål
2 655 kr /enhet