Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U08441.075.0275 Tower Bolt, 3/4-10 Thread Size, 10PK | CG8LLQ 41MC35

FABORY U08441.075.0275 Tower Bolt, 3/4-10 Gängstorlek, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8LLQ Modell: U08441.075.0275Korsreferens: 41MC35 / 167F37
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
420SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/4 "-10
FästelementVarmt förzinkat
Fästelängd2 3 / 4
FinishVarmt förzinkat
Huvud Dia.1 1 / 8 "
Huvudhöjd1 / 2 "
Längd2 3 / 4 "
Rockwell HårdhetHRC 25 till 34
StandardASTM A394
Strukturell bulttypTornbult
System för mätningInch
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 3 / 4
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0003
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U08441.075.0275 Tower Bolt, 3/4-10 Gängstorlek, 10PK
420SEK /packa