HARRINGTON ED1050DSA-20 Elektrisk kedjetelfer 1050 Lb 20 Fot 120 | AF7ZJE 23XP88

HARRINGTON ED1050DSA-20 Elektrisk kedjetelfer 1050 Lb 20 fot 120

Finns i lager
Artikel: AF7ZJE Modell: ED1050DSA-20Korsreferens: 23XP88

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

100 622 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt10
BromsElektromekanisk och regenerativ
Kapacitet1050 lb.
KlassificeringH3
KopplingFriktion
FärgVit och orange
konfigurationKrokmonterad - ingen vagn
kontroll110V hängande tryckknappskontroll
Kontrollkabel17 ft.
FinishElektrostatisk emalj
Fri höjd20.5 "
Bostadsdjup6"
Husets längd16 29 / 32 "
Husets bredd5 13 / 16 "
Hz60
Hiss20 ft.
Lyfthastighet22 / 6 fpm
Lastkapacitet1050 lb.
SmörjningOljebad
Min. Mellan krokar20.5 "
Motor HP0.8
Antal hastigheter2
Fas1
Reeving2
Spänning120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.4
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8425110000

Produktvarianter

ProduktModellFri höjdFörstärkare @ Låga voltBromsBostadsdjupHusets längdHusets breddLyfthastighetLastkapacitetPris
HARRINGTON ED250DS-20 Elektrisk kedjetelfer 250 Lb. 20 fot | AE9CAN 6HJP9 ED250DS-2012.437 "5.0Weston stil5"14.5936.5 "26 / 10 fpm250 lb.58 381 kr
HARRINGTON ED525DS-20 Elektrisk kedjetelfer 525 Lb. 20 fot | AE9CAR 6HJR2 ED525DS-2013 "10.0Weston stil5"16 15 / 16 "6.5 "44 / 10 fpm525 lb.72 394 kr
HARRINGTON ED1050DS-20 Elektrisk kedjetelfer 1050 Lb. 20 fot | AE9CAV 6HJR5 ED1050DS-2020.5 "10.0Weston stil5"16 15 / 16 "18 "22 / 6 fpm2000 lb.88 465 kr
HARRINGTON ED525DSA-20 Elektrisk kättingtelfer 525 Lb 20 Fot 120 | AF7ZJB 23XR40 ED525DSA-2013 "10Elektromekanisk och regenerativ6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "44 / 10 fpm525 lb.87 761 kr
HARRINGTON ED350DS-20 Elektrisk kättingtelfer 350 Lb 20 Fot 120 | AF7ZKA 23XR20 ED350DS-2013 "10Elektromekanisk och regenerativ6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "66 / 13 fpm350 lb.71 126 kr
HARRINGTON ED350DSA-20 Elektrisk kedjetelfer 350 Lb 20 Fot 120 | AF7ZKC 23XR23 ED350DSA-2013 "10Elektromekanisk och regenerativ6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "66 / 13 fpm350 lb.82 676 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON ED1050DSA-20 Elektrisk kedjetelfer 1050 Lb 20 fot 120
100 622 kr /enhet