Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U39080.006.0031 Stiftstift, 1/16 tum nominell diameter, 0.0626 till 0.0628 tum stiftdiameter, 100PK | CG8PJA 2MA87

FABORY U39080.006.0031 Stiftstift, 1/16 tum nominell diameter, 0.0626 till 0.0628 tum stiftdiameter, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8PJA Modell: U39080.006.0031Korsreferens: 2MA87
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
539SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
GrundmaterialLegerat stål
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)800 kg
FästelementEnkel
Fästelängd5/16
FinishEnkel
Längd5 / 16 "
Längdtolerans+/- 0.012 "
Nominell diameter1 / 16 "
Pin Dia.0.0626 till 0.0628 "
StifttypStandard dowel
Rockwell HårdhetC60
Enkel skjuvhållfasthet (kg)400 kg
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0148
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U39080.006.0031 Stiftstift, 1/16 tum nominell diameter, 0.0626 till 0.0628 tum stiftdiameter, 100PK
539SEK /packa