Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U39681.025.0400 Safety Pin, 1/4 Dia. Overall Length 4-11/16 Inch | AE6XNG 5VU76

FABORY U39681.025.0400 Säkerhetsnål, 1/4 Dia. Total längd 4-11/16 tum

Finns i lager
Artikel: AE6XNG Modell: U39681.025.0400Korsreferens: 5VU76
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
38SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsnål
GrundmaterialStål
Dia. Tolerans+ 0.243 / -0.248 "
Finishzink
Längdtolerans0.125 "
MaterialStål
Total längd4 11 / 16 "
Pin Dia.1 / 4 "
TypSpolspänningssnäpp
Användbar längd4"
Tråddia.0.091 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellGrundmaterialFinishLängdtoleransMaterialTotal längdPin Dia.SkaftlängdTypPris
FABORY U39682.025.0225 Säkerhetsnål, 18-8 klass, 1/4 tums stift, dia. | CG8REJ 5VU13 U39682.025.0225Rostfritt stålEnkel-0.250 "Rostfritt stål2 3 / 4 "1 / 4 "2 1 / 2 "-213SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U39681.025.0400 Säkerhetsnål, 1/4 Dia. Total längd 4-11/16 tum
38SEK /enhet