Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U39682.031.0225 Säkerhetsnål, 2 trådsnäpp, 18-8 Ss, 2-3/4 tum Storlek | AE6XLX 5VU19

FABORY U39682.031.0225 Säkerhetsnål, 2 trådsnäpp, 18-8 Ss, 2-3/4 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AE6XLX Modell: U39682.031.0225Korsreferens: 5VU19
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
145SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsnål
GrundmaterialRostfritt stål
Dia. Tolerans+ 0.306 / -0.311 "
FinishEnkel
Längdtolerans-0.250 "
Material18-8 rostfritt stål
Total längd2.75 "
Pin Dia.5 / 16 "
Skaftlängd2.75 "
TypDubbel tråd snap
Användbar längd2.25 "
Tråddia.0.091 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0446
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Trådform (fyrkantig)

Produktvarianter

ProduktModellGrundmaterialFinishLängdtoleransMaterialTotal längdPin Dia.SkaftlängdTypPris
FABORY U39682.025.0225 Säkerhetsnål, 18-8 klass, 1/4 tums stift, dia. | CG8REJ 5VU13 U39682.025.0225Rostfritt stålEnkel-0.250 "Rostfritt stål2 3 / 4 "1 / 4 "2 1 / 2 "-213SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U39682.031.0225 Säkerhetsnål, 2 trådsnäpp, 18-8 Ss, 2-3/4 tums storlek
145SEK /enhet