Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U51580.012.0150 Dowel Pin, 1/8 Inch Nominal Dia., 18-8 Grade, 0.125 Inch Pin Dia., 5PK | CG8UBC 41UY94

FABORY U51580.012.0150 Stiftstift, 1/8 tum nominell diameter, 18-8 grader, 0.125 tum stiftdiameter, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8UBC Modell: U51580.012.0150Korsreferens: 41UY94
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
42SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
GrundmaterialRostfritt stål
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)1490
FästelementEnkel
Fästelängd1 1 / 2
FinishEnkel
Grade18-8
Längd1 1 / 2 "
Nominell diameter1 / 8 "
Pin Dia.0.125 "
Stift stilOhärdad mark
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0126
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U51580.012.0150 Stiftstift, 1/8 tum nominell diameter, 18-8 grader, 0.125 tum stiftdiameter, 5PK
42SEK /packa