Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FAG-LAGER 6218-J20AA-C3 Kullager öppen 160mm Ytterdiameter 30mm Bredd | AH6PRW 36EA06

FAG BEARINGS 6218-J20AA-C3 Kullager öppet 160 mm ytterdiameter 30 mm bredd

Finns i lager
Artikel: AH6PRW Modell: 6218-J20AA-C3Korsreferens: 36EA06
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
9 369 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRadiellt kullager
LagermaterialStål
Bore Dia.90mm
BurmaterialStål
Dynamisk lastkapacitet102,000 lb
Branschnummer6218-J20AA-C3
Max. Varvtal6300
Utanför Dia.160mm
Statisk lastkapacitet74,000 lb.
Temp. Räckvidd32 grader till 302 grader F.
TypÖppen
Bredd30mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.6463
Fartygets höjd (cm)18.4
Fartygets längd (cm)18.4
Fartygets bredd (cm)3.45
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Enkel rad / dubbelrad: enkel rad

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddBore Dia.BurmaterialTypBreddDynamisk lastkapacitetBranschnummerMax. VarvtalPris
FAG-LAGER 6215-J20AA-C3 Kullager öppen 130mm Ytterdiameter 25mm Bredd | AH6PRU 36EA04 6215-J20AA-C332 grader till 302 grader F.75mmStålÖppen25mm70,000 lb6215-J20AA-C37800-
RFQ
FAG-LAGER 6217-J20AA-C3 Kullager öppen 150mm Ytterdiameter 28mm Bredd | AH6PRV 36EA05 6217-J20AA-C332 grader till 302 grader F.85mmStålÖppen28mm89,000 lb.6217-J20AA-C36700-
RFQ
FAG-KULLAGER 6309-J20AA-C3 Kullager öppen 100mm Ytterdiameter 25mm Bredd | AH6PRX 36EA07 6309-J20AA-C332 grader till 302 grader F.45mmStålÖppen25mm56,000 lb.6309-J20AA-C3950010 369 kr
FAG-LAGER 6311-J20AA-C3 Kullager öppen 120mm Ytterdiameter 29mm Bredd | AH6PRY 36EA08 6311-J20AA-C332 grader till 302 grader F.55mmStålÖppen29mm83,000 lb.6311-J20AA-C3850014 707 kr
FAG-LAGER 6312-J20AA-C3 Kullager öppen 130mm Ytterdiameter 31mm Bredd | AH6PRZ 36EA09 6312-J20AA-C332 grader till 302 grader F.60mmStålÖppen31mm89,000 lb.6312-J20AA-C3790015 707 kr
FAG-LAGER 6313-J20AA-C3 Kullager öppen 140mm Ytterdiameter 33mm Bredd | AH6PTA 36EA10 6313-J20AA-C332 grader till 302 grader F.65mmStålÖppen33mm100,000 lb.6313-J20AA-C3730017 605 kr
FAG-LAGER 6314-J20AA-C3 Kullager öppen 150mm Ytterdiameter 35mm Bredd | AH6PTB 36EA11 6314-J20AA-C332 grader till 302 grader F.70mmStålÖppen35mm115,000 lb.6314-J20AA-C3680019 071 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FAG BEARINGS 6218-J20AA-C3 Kullager öppet 160 mm ytterdiameter 30 mm bredd
9 369 kr /enhet