Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FALCON LOCK D261 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic ingår inte | AC7BEL 36Z142

FALCON LOCK D261 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic ingår inte

Finns i lager
Artikel: AC7BEL Modell: D261 626Korsreferens: 36Z142
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
968SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeldeadbolt
Baksida2-3/8" or 2-3/4"
FinishSatin Chrome
För dörrtjocklek1-3/8" to 1-3/4"
Grade1
NyckelNyckelord annorlunda
Typ av kilspårSFIC ingår inte
Plats TypKommersiell
MaterialMässing / Stål / Zink
Antal nycklar2
Nålar6
SäkerhetstypSLITSTARK
StrikeLipless med Box
Kastlängd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFör dörrtjocklekNyckelAntal nycklarPris
FALCON LOCK D131BD SFIC 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic ingår inte | AC7BDY 36Z111 D131BD SFIC 6261-3/8" to 1-7/8"SFIC ingår inte22 556 kr
FALCON LOCK D131CP6 C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic ingår inte | AC7BDZ 36Z113 D131CP6 C-KWY 6261-3/8" to 1-7/8"Nyckelord annorlunda22 577 kr
FALCON LOCK D141BD SFIC 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic ingår inte | AC7BEA 36Z114 D141BD SFIC 6261-3/8" to 1-7/8"SFIC ingår inte21 898 kr
FALCON LOCK D141CP6 C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic ingår inte | AC7BEB 36Z116 D141CP6 C-KWY 6261-3/8" to 1-7/8"Nyckelord annorlunda22 167 kr
FALCON LOCK D231BD SFIC 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ingår inte | AC7BEG 36Z126 D231BD SFIC 6261-3/8" to 1-3/4"SFIC ingår inte21 484 kr
FALCON LOCK D231CP6 C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic ingår inte | AC7BEH 36Z128 D231CP6 C-KWY 6261-3/8" to 1-7/8"Nyckelord annorlunda21 647 kr
FALCON LOCK D241BD SFIC 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic ingår inte | AC7BEJ 36Z129 D241BD SFIC 6261-3/8" to 1-7/8"SFIC ingår inte-1 421 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FALCON LOCK D261 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic ingår inte
968SEK /enhet