Fantech EPD250CR restaureringsavfuktare är designad för användning i översvämmade områden med överdriven fukt. Denna enhet har en extremt hög effekt och är lämplig för torkningsapplikationer.
Funktioner:
- Den har ett robust rotomgjutet skåp som tål hård drift och stora 11-tums hjul för att möjliggöra enkel rörlighet från plats till plats.
- Den har elektroniska kontroller för enkel användning och en digital timräknare för att registrera jobbtid även om enheten är urkopplad.
- Den erbjuder lågtemperaturdrift (40 grader F), vilket gör att fukt kan avlägsnas från luften vid lägre luftfuktighetsnivåer än standardenheter.
- Denna avfuktare har en strömlinjeformad profil utan knoppar eller knappar som kan skadas.
- Den är utrustad med en 300 cfm fläkt för att effektivt flytta fuktig luft genom systemet och dubbla 5-tums ventiler bak för att tillåta varm luft att ventileras ut eller användas för att torka området.
- Den har integrerade handtag (övre/nedre) för att enkelt lyfta enheten från jobb till jobb utan att skada de inre delarna.
- Den inkluderar en gångjärnsförsedd huva för enkel rengöring, en 30-fots dräneringsslang med snabbkoppling och inbyggt förvaringsomslag och integrerade vaggor för stabil stapling.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Hur tar avfuktaren bort vatten?
A. Avfuktaren är utrustad med en intern kondenspump för att avlägsna vatten som har samlats upp från luften. Pumpen gör att vattnet kan pumpas 20 fot med den bifogade slangen. Om mer än 20 fot vatten behöver pumpas ut, måste en andra pump läggas till för att reläa vattnet.
F. Vad menas med pumprensning?
A. Pumpspolning gör att pumpen manuellt driver ut vatten från behållaren för att förhindra mineraluppbyggnad i enheten. Kondensatpumpen hos Fantech avfuktare är designad för att automatiskt tömma i 20 sekunder, var fjärde minut.
F. Vilka driftsfunktioner kan utföras av avfuktaren?
A. Normal drift, avstängning, uppstart, avfrostning och lång avfrostning.
F. Vad är syftet med automatisk avfrostning?
A. Det automatiska avfrostningssystemet förhindrar isbildning i avfuktaren genom att automatiskt avfrosta förångaren regelbundet, det vill säga enheten kör varmare temperaturcykler med jämna mellanrum för att smälta isen.