Fasco D189 HVAC-motor är idealisk för att upprätthålla inomhuskomfort genom att driva rörelsen av konditionerad luft. Dess tillämpning bidrar till effektiv temperaturreglering, ventilation och luftkvalitet, vilket säkerställer en bekväm och hälsosam miljö. Den används i värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem (HVAC) för att driva fläktar och fläktar, vilket underlättar optimal luftcirkulation och temperaturkontroll.
Funktioner:
- Den har en motorram i stål, vilket säkerställer motståndskraft och livslängd i krävande HVAC-applikationer.
- Denna HVAC-motor tillåter dubbmontering för en säker och stabilitet.
- Den har motoraxelrotation moturs axelände (CCWSE), som erbjuder specifika rotationsegenskaper för optimal prestanda.
- Denna motor är utrustad med automatiskt termiskt motorskydd, vilket garanterar säkerhet genom att förhindra överhettning under förlängd drift, vilket bidrar till förlängd motorlivslängd.
- Dess friluftsmotorhölje förbättrar kylningseffektiviteten för att bibehålla optimala driftstemperaturer.
Kompatibla tillbehör:
- Dayton 19L413 Servicesats för kontaktor: Denna sats är lämplig för underhåll av Fasco D189 HVAC-motor. För att hjälpa fältbaserade VVS-entreprenörer med att reparera och underhålla motorkondensatorer, inkluderar den trådmuttrar, snabbfrånkopplingar, motstånd, trådbyglar, kondensatorstövlar, kontaktorer och kondensatorfästen. Satsen innehåller en bärväska förutom förvaringslådor i hårdplast.
- Dayton 2MXX9 propeller: Den används för att effektivt flytta luft eller andra vätskor, vilket bidrar till att systemen fungerar korrekt.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken typ av lager används i Fasco D189 HVAC-motor?
A. Denna motor använder hylslager för smidig drift med låg friktion.
F. Hur bidrar den platta motoraxeldesignen hos denna HVAC-motor till sömlös montering med fläkt- och fläktaggregat?
S. Den har en platt motoraxeldesign som sömlöst passar HVAC-fläktar och fläktar, vilket säkerställer kompatibilitet och optimal prestanda.
F. Vilken är den maximala omgivningstemperaturen för Fasco D189 HVAC-motor?
S. Den har en maximal omgivningstemperatur på 40 grader C.