FAZTEK 15QE1530-48 Inramning Extrusion Smth L48in 2.397lb / ft | AE3EUV 5CXT9

FAZTEK 15QE1530-48 Framing Extrusion Smth L48in 2.397lb/ft

Finns i lager
Artikel: AE3EUV Modell: 15QE1530-48Korsreferens: 5CXT9

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

942SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInramning Extrusion
Bore Dia.0.257 "
FinishRensa anodisera
Höjd3"
Längd48 "
Material6063-T6 Aluminium
Spårbredd0.312 "
TypSlät T-slitsad
Vikt / ft.2.397 lb
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.44
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)129.54
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7604210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.HöjdLängdSpårbreddBreddPris
FAZTEK 15QE1515UL-48 Inramning Extrusion Smooth L48in 1.09lb / ft | AE3EUQ 5CXT5 15QE1515UL-480.257 "1.5 "48 "0.312 "1.5 "514SEK
FAZTEK 15QE1515L-48 Inramning Extrusion Smth L48in 1.114lb / ft | AE3EUR 5CXT6 15QE1515L-480.257 "1.5 "48 "0.312 "1.5 "596SEK
FAZTEK 15QE1515-48 Inramning Extrusion Smth L48in 1.406lb / ft | AE3EUT 5CXT7 15QE1515-480.257 "1.5 "48 "0.312 "1.5 "708SEK
FAZTEK 15QE1530L-48 Inramning Extrusion Smth L48in 1.616lb / ft | AE3EUU 5CXT8 15QE1530L-480.257 "3"48 "0.312 "1.5 "937SEK
FAZTEK 15QE3030L-48 Inramning Extrusion Smth L48in 2.559lb / ft | AE3EUW 5CXU0 15QE3030L-480.257 "3"48 "0.312 "3"1 304 kr
FAZTEK 15QE1515UL-96 Inramning Extrudering Smth L96in 1.09lb/ft | AE3EUX 5CXU1 15QE1515UL-960.257 "1.5 "96 "0.312 "1.5 "772SEK
RFQ
FAZTEK 15QE1515L-96 Inramning Extrusion Smth L96in 1.114lb / ft | AE3EUY 5CXU2 15QE1515L-960.257 "1.5 "96 "0.312 "1.5 "864SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FAZTEK 15QE1530-48 Framing Extrusion Smth L48in 2.397lb/ft
942SEK /enhet