FEDERALSIGNAL 55-120-1 Resonating Horn 120VAC 0.75 AC Grå | AB2PBE 1N745

FEDERAL SIGNAL 55-120-1 Resonating Horn 120VAC 0.75 AC Grey

Finns i lager
Artikel: AB2PBE Modell: 55-120-1Korsreferens: 1N745

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 875 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHorn
AmpsAC 0.75
FärgGrå
decibel105 dB @ 10 fot
Djup19.75 "
Höjd8"
Husets materialGjuta aluminium
Inomhus UtomhusInomhus Utomhus
MonteringKonsol
Operating temp.-35 grader till 150 grader F.
BetygNEMA 4
Spänning120 VAC
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.88
Fartygets höjd (cm)60.71
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)21.84
HS-kod8531800030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Federal Signal 55-120-1 resonerande horn är en ljudsignalanordning som producerar ett högt varningsljud med en intensitet på 105 dB vid 10 fot. Den är idealisk för industriella, kommersiella och marina tillämpningar.

Funktioner:

  • Federal Signal 55-120-1 resonanshorn har ett hölje av gjutet aluminium för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Den är utrustad med en typ 3R-kapsling som skyddar mot regn, vindblåst damm och slask.
  • Detta horn har ett vridbart fäste för enkel installation och vinkling.
  • Den kan användas vid temperaturer från -37 till 66 grader C.
  • Denna spunna mässingsprojektor producerar en mjuk ton genom att matcha frekvensen på det vibrerande membranet.

Standarder och godkännanden:

  • UL
  • CSA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är arbetscykeln för Federal Signal 55-120-1 resonerande horn?

A. 5 minuter PÅ / 5 minuter AV.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas när du använder Federal Signal 55-120-1 resonanshorn?

A.

  • Detta horn producerar höga ljud som kan orsaka permanent hörselnedsättning.
  • Minimera alltid din exponering för signalhornet när du arbetar och använd hörselskydd.
  • Använd inte signalhornet inomhus eller i slutna utrymmen.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FEDERAL SIGNAL 55-120-1 Resonating Horn 120VAC 0.75 AC Grey
12 875 kr /enhet