Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FEDERAL SIGNAL PMXC-SB Pendelmontering 8-51 / 64 tum Bredd x 3-11 / 64 tum Höjd | AH9LZC 40JZ76

FEDERAL SIGNAL PMXC-SB Hängande fäste 8-51/64 tum bredd x 3-11/64 tum höjd

Finns i lager
Artikel: AH9LZC Modell: PMXC-SBKorsreferens: 40JZ76

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 203 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHängande fäste
FärgSvart

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.134
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)11.43
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Federal Signal PMXC-SB pendelfäste är idealiskt för montering av märkets varningslampor. Detta svartfärgade fäste hänger i taket och riktar ljuset rakt ner från källan.

Kompatibla tillbehör:

  • Federal Signal 27XL explosionssäkra lysdioder: Dessa bärnstensfärgade/röda lysdioder monteras på detta fäste för att skapa stadiga eller blinkande signaler.
  • Pendelupphängning: Den består av en kabel och stickpropp för att fästa fästet i taket.

Standarder och godkännanden:

  • UL
  • cUL

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar man detta Federal Signal PMXC-SB hängande fäste?

A.

  • Se till att de passande gängorna är rena och fria från skräp.
  • Använd ställskruven för att fästa det hängande fästet på 3/4-tumsröret.
  • Ta bort kopplingsplinten från takfästet genom att ta bort de två skruvarna som fäster den vid fixturen.

F. Hur garanterar man säkerheten när man använder detta fäste?

A.

  • Efter installationen, se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna och testa systemet för korrekt funktion.
  • Kontrollera med jämna mellanrum ljusinstallationen för integritet och korrekt funktion.

F. Hur kopplar jag in AC/DC-signalen i denna enhet?

A.

  • Anslut den positiva strömkällans ledning med kopplingsplintsskruven märkt 'L+'.
  • Anslut den negativa strömkällans kabel till plintskruven märkt 'N-'.
  • Placera kopplingsplinten i fixturfästet och fäst det med monteringsskruvarna.
  • Anslut oanvända ledningsöppningar med de medföljande närbildspluggarna.
  • Trä in fixturen medurs i fixturfästet och dra åt den för hand.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FEDERAL SIGNAL PMXC-SB Hängande fäste 8-51/64 tum bredd x 3-11/64 tum höjd
4 203 kr /enhet