FEIN POWER TOOLS

Filter

Elverktyg

bearbetning

slipmedel

Rengöring

Handverktyg

Pneumatik

Vattensystem

Electrical

Smörjning

Elverktyg Filter

EfterbehandlingsverktygVisa alla

  • Vinkelslipor

    Kraftiga vinkelslipset som är utformade för att snabbt ta bort filet svetsar på svåra att nå fläckar. Har ingen lastvarvtal från 1350 till 3750, ett fathandtag och en spindelbroms. Kom med fleeceskivor, en profileringssten och ett vibrationsdämpande handtag

  • Slipar för rem / skiva

    Högpresterande bandslipmaskiner som drivs av en motor med tre fraser som är idealiska för slipning, efterbehandling, polering, konturering och avgradning av arbetsstycken som består av metaller, plast, hartser, kompositer eller trä. Har ett patenterat bältesspänningssystem och en löstagbar spånuppsamlare

  • Bevelers
  • Elektriska polermaskiner och buffertar

    Används med vax och rengöringsmedel för att rengöra fordon, precisionsinstrument, metaller och medicinsk utrustning. Lämplig för slipning, satinbehandling och polering av spegelfinish; har ingen lasthastighet från 2700 till 7000 rpm

  • Oscillerande verktygstillbehör

    Inkluderar cirkelsåg, glaskrok, skrapa och SuperCut Precision E-cut-blad för att göra exakta skär i trä, plast och gipsskivor. Rengöringsblock, slipkuddar och sandpapper finns också

  • Sander Tillbehör
  • Slipmaskiner tillbehör
  • Slipmaskinstillbehör

Kraftsågar och tillbehörVisa alla

  • Hugga sågar och avskurna maskiner

    Kraftiga sågsågar för slugger är utformade för att ge snabba och exakta skär i milda och tunna metaller som aluminium och rostfritt stål. Har en låghastighetsmotor med högt vridmoment; gjuten aluminiumbas; konstruktion av rostfritt stål och en snabbkoppling av bord / basklämma

  • Cirkelsågblad

    Används för att skära igenom mjukt stål och rostfritt stål med hög hastighet och precision. Har hårdmetallspetsar som är skarpare och längre än traditionella bladspetsar och en maximal varvtalsklass på 1300

  • Tillbehör för motorsåg
  • Kraftiga bågsågblad
  • Kraftsåg
  • Stålsågblad

BorrtillbehörVisa alla

  • Ringformade skär
  • Magnetiska borrpressar och adaptrar

    Innehåller skärsatser av metall som är perfekta för att skapa hål i upp till 3/4-tums tjocka material. Tillverkad av höghastighetsstål och använd fjäderbelastade pilotstift för att centrera skäret och mata ut snigeln. Arborenheter och pilotstift finns också

KraftsaxarVisa alla

  • Tillbehör för elektrisk klippning

    Inkluderar nibblerstansar, nibblerformar och klippblad som används för att anpassa elektriska saxar och nibblar

  • Elektriska saxar

    Tunga plåtsaxar som kan skära upp till 14-gauge rostfritt stål. Har en patenterad spåndämpare, tvåfaldigt vändblad och högpresterande motor

KraftborrarVisa alla

  • Magnetiska borrpressar

    Perfekt för borrning av hål i stål, rostfritt stål och hårda metaller. Drivs av en 1-1 / 4 hk motor och har en tomgångsvarvtal på 680

Om FEIN POWER TOOLS

Fein har tillverkat en mängd pålitliga elverktyg i över 150 år. De erbjuder olika borr-, slip-, skär-, fäst-, ytbehandlingsverktyg och slipmedel för metall-, interiör- och fordonsarbete. Fein-verktyg erbjuder en mängd olika borrmaskiner som sladdlösa borrmaskiner, borrmaskiner, magnetborrborrmaskiner och tappar i olika storlekar, dimensioner och varvtal. Dessa lätta verktyg är enkla att använda och har en robust design med ett ergonomiskt handtag. Fein elverktygs produktlinje innehåller olika skärverktyg som kraftbågsågar, cirkelsågblad, spårsågar, huggsågar och skärmaskiner samt luftbågsågar. Fein skärverktyg finns i olika kapacitet med olika handtag. Företaget tillverkar också ett komplett sortiment av ytbehandlings- och slipprodukter, såsom slipband, poleringsband, sandpappersark, slipmaskiner, elektriska polermaskiner och omonterade klaffhjul.

Varumärkesexklusiva produkter