FERVI 0605 sandblästringsskåp, 2 dammuppsamlare, 6 till 8 bars tryck, 150 kg kapacitet | CJ4LBV

FERVI 0605 Sandblästerskåp, 2 dammuppsamlare, 6 till 8 bars tryck, 150 kg kapacitet

Artikel: CJ4LBV Modell: 0605
43 452 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSandblåst skåp
Luftkonsumtion880 varv / minut
Kapacitet150Kg
Dimensionera1800 x 1515 x 2070mm
Frekvens50Hz
Munstycke Dia.6, 7 mm
Arbetstryck6 till 8 Bar
Tank kapacitet22L
Spänning230V
Wattal1.2 kW
Arbetande Område1180 x 850 x 890 mm

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionUtvändiga måttPris
FERVI 0575S Sandblästringsskåp, 905 x 620 x 1390 mm Mått, 6.5 - 7.5 bar Arbetstryck | CF3RLA 0575S240 - 300 L / min905 x 620 x 1390 mm6 855 kr
RFQ
FERVI 0615 Sandblästringsskåp, 150 kg Max. Kapacitet, 6 - 8 bar Arbetstryck | CF3RPW 0615880 l / min1330 x 1515 x 2070 mm59 478 kr
RFQ
FERVI 0878 Vertikalt sandblästringsskåp, med vakuum, 1030 x 850 x 1640 mm Mått | CF3RPX 0878540 l / min1030 x 850 x 1640 mm24 426 kr
RFQ
FERVI 0601 Sandblästringsskåp, med dammuppsamlare, 6 till 8 bars tryck, 150 kg kapacitet | CJ4LBW 0601630 varv / minut-35 583 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FERVI 0605 Sandblästerskåp, 2 dammuppsamlare, 6 till 8 bars tryck, 150 kg kapacitet
43 452 kr /enhet