Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FILLRITE 901C1.5 vätskemekanisk flödesmätare, 1-1/2 tums MNPT-anslutning | AD9GBE 4RP92

FILLRITE 901C1.5 vätskemekanisk flödesmätare, 1-1/2 tums MNPT-anslutning

Finns i lager
Artikel: AD9GBE Modell: 901C1.5Korsreferens: 4RP92
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
6 813 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesmätare
Noggrannhet+/- 2.0%
kammaren MaterialRyton / rostfritt stål
Anslutningsstorlek1-1 / 2 MNPT
VisaMekaniskt register med stora lättlästa nummer
FlödesmaterialBensin, diesel, fotogen, spritdrycker, Stoddard-lösningsmedel och heptan
Flödesområde6 till 40 gpm
GPM Max.40
Höjd5.5 "
Husets materialAluminium
Längd9.25 "
Master Totalizer1,000,000 gal.
Max. Tryck50 psi
Max. Viskositet50
TätningsmaterialViton (R) och Buna
temp150
TrådNPT
TypFlytande
Bredd6.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.4875
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod9026104000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fill-Rite 901C1.5 flödesmätare konstruerad för att mäta vätskeflödeshastigheter med en noggrannhet på +/- 2% för applikationer som bränsledoseringspumpar och industriell flödesmätning
    • Förnicklad aluminiumkonstruktion för hållbarhet, 4-siffrig display, 90 graders steg för enkel installation i både vertikala och horisontella riktningar och enkel fältkalibrering med förbättrad noggrannhet
    • Har Viton- och Buna-N-tätningar för att ge utmärkt tätning mot fukt till inre komponenter
    • Kompatibilitet med vätskor inklusive bensin, diesel, B20, E15 och fotogen
    • UL-listad, CE-märkt och Ex-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellLängdNoggrannhetAnslutningsstorlekMax. ViskositetTätningsmaterialtempTrådTypPris
FILLRITE 807CN1 vätskemekanisk flödesmätare, Viton tätning, FNPT-anslutning | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150NPTFlytande6 218 kr
FILLRITE 900CD digital flödesmätare, 50 PSI, NPT-trådar, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 XNUMX SSUBuna / Viton140 grader FNPTNuterande skiva8 307 kr
FILLRITE 900CD1.5 vätskemekanisk flödesmätare, nuterande skivmekanism | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 XNUMX SSUBuna / Viton140 grader FNPTNuterande skiva9 341 kr
FILLRITE 900CDBSPT vätskemekanisk flödesmätare, BSPT-gängor, 1 tums rörstorlek | AC4RXT 30J080 900CDBSPT8"+/- 125%1 XNUMX XNUMX BSPT50 XNUMX SSUBuna / Viton140 grader FBSPPNuterande skiva10 226 kr
FILLRITE 900CD1.5BSPT vätskemekanisk flödesmätare, 1-1/2 tum BSPT-gängor | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 XNUMX SSUBuna / Viton140 grader FBSPPNuterande skiva10 226 kr
FILLRITE 807C1 vätskemekanisk flödesmätare, 1 tums MNPT-anslutning | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) och Buna150NPTFlytande4 561 kr
FILLRITE 807C vätskemekanisk flödesmätare, 3/4 tum FNPT-anslutning | AH2BQF 24KJ09 807C8"-3 / 4 "-----4 819 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FILLRITE 901C1.5 vätskemekanisk flödesmätare, 1-1/2 tums MNPT-anslutning
6 813 kr /enhet