Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FILLRITE 807C1 vätskemekanisk flödesmätare, 1 tums MNPT-anslutning | AD9GBD 4RP91

FILLRITE 807C1 vätskemekanisk flödesmätare, 1 tums MNPT-anslutning

Finns i lager
Artikel: AD9GBD Modell: 807C1Korsreferens: 4RP91
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
4 190 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesmätare
Noggrannhet+/- 1.0%
kammaren MaterialRyton / rostfritt stål
Anslutningsstorlek1 MNPT
VisaMekaniskt register med stora lättlästa nummer
FlödesmaterialBensin, diesel, fotogen och spritdrycker
Flödesområde5 till 20 gpm
GPM Max.20
Höjd6"
Husets materialAluminium
Längd8"
Master Totalizer100,000 gal.
Max. Tryck50 psi
Max. Viskositet50
TätningsmaterialViton (R) och Buna
temp150
TrådNPT
TypFlytande
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.61
Fartygets höjd (cm)19.3
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)24.89
HS-kod9026104000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fill-Rite 807C1 flödesmätare konstruerad för att mäta vätskeflödeshastigheter från 5 till 20 GPM för applikationer som bränsledoseringspumpar och industriell flödesmätning, med en noggrannhet på +/- 1%
    • Förnicklad aluminiumkonstruktion möjliggör hantering av icke-drickbart vatten, kompatibla kemikalier och petroleumprodukter med maximal korrosionsbeständighet
    • Funktioner som är lätta att läsa LCD-avläsningar med återställningsbar kumulativ totalisator upp till 100 liter och 1 tum inlopps- / utloppsport med 90 graders steg för enkel installation i både vertikal och horisontell orientering
    • Kompatibel med bensin, diesel, fotogen och mineralsk sprit
    • Uppfyller UL / cUL-standarder

Produktvarianter

ProduktModellLängdNoggrannhetAnslutningsstorlekMax. ViskositetTätningsmaterialtempTrådTypPris
FILLRITE 807CN1 vätskemekanisk flödesmätare, Viton tätning, FNPT-anslutning | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150NPTFlytande5 827 kr
FILLRITE 900CD digital flödesmätare, 50 PSI, NPT-trådar, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 XNUMX SSUBuna / Viton140 grader FNPTNuterande skiva8 400 kr
FILLRITE 900CD1.5 vätskemekanisk flödesmätare, nuterande skivmekanism | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 XNUMX SSUBuna / Viton140 grader FNPTNuterande skiva8 576 kr
FILLRITE 900CDBSPT vätskemekanisk flödesmätare, BSPT-gängor, 1 tums rörstorlek | AC4RXT 30J080 900CDBSPT8"+/- 125%1 XNUMX XNUMX BSPT50 XNUMX SSUBuna / Viton140 grader FBSPPNuterande skiva9 382 kr
FILLRITE 900CD1.5BSPT vätskemekanisk flödesmätare, 1-1/2 tum BSPT-gängor | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 XNUMX SSUBuna / Viton140 grader FBSPPNuterande skiva9 382 kr
FILLRITE 901C1.5 vätskemekanisk flödesmätare, 1-1/2 tums MNPT-anslutning | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) och Buna150NPTFlytande6 118 kr
FILLRITE 807C vätskemekanisk flödesmätare, 3/4 tum FNPT-anslutning | AH2BQF 24KJ09 807C8"-3 / 4 "-----4 328 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FILLRITE 807C1 vätskemekanisk flödesmätare, 1 tums MNPT-anslutning
4 190 kr /enhet