Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FILLRITE 900CD digital flödesmätare, 50 PSI, NPT-trådar, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078

FILLRITE 900CD digital flödesmätare, 50 PSI, NPT-trådar, 6 - 40 GPM

Finns i lager
Artikel: AC4RXQ Modell: 900CDKorsref: 30J078
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
8 400 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesmätare
Noggrannhet+/- 125%
kammaren MaterialNickelpläterad aluminium
Anslutningsstorlek1 MNPT
Visadigitalt register med stora lättlästa nummer
Montering1 "NPT
FlödesmaterialBensin, dieselbränsle, lätt olja, fotogen, Stoddard-vätskor
Flödesområde6 till 40 gpm
GPM Max.40
Höjd8"
Husets materialFörnicklad aluminium
InsertFörnicklad aluminium
Längd8"
Master TotalizerJa
Max. Tryck50 psi
Max. Temp.140 F
Max. Viskositet50 XNUMX SSU
O-ringenBuna / Viton
TätningsmaterialBuna / Viton
temp140 grader F
TrådNPT
TypNuterande skiva
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.9735
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod9026104000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fill-Rite 900CD flödesmätare med positiv förskjutning för att övervaka flödeshastigheter för industriella bränslen och viskösa vätskor i applikationer för pannmatning, tillsats av tillsatser och återvinning av kondensat
    • Förnicklat aluminiumhölje ger extremt robust och långvarig prestanda
    • Har ett elektroniskt huvud med 90 graders rotation för enkel visning och 3/4 tums LCD-avläsning (fyrsiffrigt) med kalibreringsinställningar i liter, pints, quarts, uns & liter
    • 7-siffrig återställningsbar och icke-återställbar totaliserare med en noggrannhet på +/- 1.25%
    • Kompatibel med bensin, biodiesel, fotogen, diesel, E15, heptan och standardlösningsmedel
    • Uppfyller UL / cUL-standarder

Produktvarianter

ProduktModellLängdNoggrannhetAnslutningsstorlekMax. ViskositetTätningsmaterialtempTrådTypPris
FILLRITE 807CN1 vätskemekanisk flödesmätare, Viton tätning, FNPT-anslutning | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150NPTFlytande5 827 kr
FILLRITE 900CD1.5 vätskemekanisk flödesmätare, nuterande skivmekanism | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 XNUMX SSUBuna / Viton140 grader FNPTNuterande skiva8 576 kr
FILLRITE 900CDBSPT vätskemekanisk flödesmätare, BSPT-gängor, 1 tums rörstorlek | AC4RXT 30J080 900CDBSPT8"+/- 125%1 XNUMX XNUMX BSPT50 XNUMX SSUBuna / Viton140 grader FBSPPNuterande skiva9 382 kr
FILLRITE 900CD1.5BSPT vätskemekanisk flödesmätare, 1-1/2 tum BSPT-gängor | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 XNUMX SSUBuna / Viton140 grader FBSPPNuterande skiva9 382 kr
FILLRITE 807C1 vätskemekanisk flödesmätare, 1 tums MNPT-anslutning | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) och Buna150NPTFlytande4 190 kr
FILLRITE 901C1.5 vätskemekanisk flödesmätare, 1-1/2 tums MNPT-anslutning | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) och Buna150NPTFlytande6 118 kr
FILLRITE 807C vätskemekanisk flödesmätare, 3/4 tum FNPT-anslutning | AH2BQF 24KJ09 807C8"-3 / 4 "-----4 328 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FILLRITE 900CD digital flödesmätare, 50 PSI, NPT-trådar, 6 - 40 GPM
8 400 kr /enhet