FILLRITE FR450B Pumpvätskeöverföring | AD7QMV 4FY18

FILLRITE FR450B Pump Fluid Transfer

Finns i lager
Artikel: AD7QMV Modell: FR450BKorsreferens: 4FY18

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 334 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMembranpump
Amps2
Body Materialpolypropylen
Duty Cycle30 min.
GPM Max.13
Höjd12.25 "
Slanglängd1 "Diameter med 12 fot
SlangmaterialBunanitril
HP1/4
Inlopp1 FNPT
Längd14 "
Max. Tryck15 psi
Max. Temp.130 grader F
Max. Viskositet15,000 XNUMX SSU
motortypExplosionssäker, permanent magnet
Nätsladdslängd7ft.
RPM2600
SjälvsugandeJa
SuglyftVatten 10, Diesel 11 Ft.
Sugrörets längdTeleskop 22 till 40 tum.
RörmaterialStål
TypMembran
Spänning115 VAC
Bredd8.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.7725
Fartygets höjd (cm)41.15
Fartygets längd (cm)51.31
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod8413500050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Munstycksavstängning (manuell)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FILLRITE FR450B Pump Fluid Transfer
16 334 kr /enhet