Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FINISH 1ST 11031-035 Krok / ögla Slipskiva 6 tum 800 G - Förpackning med 50 | AD4QXA 42X644

FINISH 1ST 11031-035 Slipskiva med krok/ögla 6 tum 800 G - förpackning om 50

Finns i lager
Artikel: AD4QXA Modell: 11031-035Korsreferens: 42X644
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
756SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlipskiva med krok och ögla
SlipmaterialAluminiumoxid, stearerad
Slipande typÖppna rocken
StödmaterialFilm
RyggviktC
FärgGrå
Skiva Dia.6"
GradeUltrafint
Grit800
VakuumhålsdesignInget hål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4995
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod6805300000
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellGradeGritPris
FINISH 1ST 11029-035 Krok / ögla Slipskiva 6 tum 500 G - Förpackning med 50 | AD4QWY 42X642 11029-035Ultrafint500651SEK
FINISH 1ST 11032-035 Krok / ögla Slipskiva 6 tum 1000g - Förpackning med 50 | AD4QXB 42X645 11032-035Spegel fin1000800SEK
FINISH 1ST 11033-035 Hook / loop Slipskiva 6 tum 1200g - Förpackning med 50 | AD4QXC 42X646 11033-035Spegel fin1200800SEK
FINISH 1ST 11034-035 Krok / ögla Slipskiva 6 tum 1500g - Förpackning med 50 | AD4QXD 42X647 11034-035Spegel fin1500800SEK
FINISH 1ST 11035-035 Krok / ögla Slipskiva 6 tum 2000g - Förpackning med 50 | AD4QXE 42X648 11035-035Spegel fin2000800SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FINISH 1ST 11031-035 Slipskiva med krok/ögla 6 tum 800 G - förpackning om 50
756SEK /enhet