FINISH THOMPSON EFP-40 & S1 Kit trumpump 1/3 hk 3/4 tum utlopp 49 tum total längd | AE3UDQ 5FZU5

FINISH THOMPSON EFP-40 & S1 Kit Trumppump 1/3 Hk 3/4 Inch Outlet 49 Tum Total längd

Finns i lager
Artikel: AE3UDQ Modell: EFP-40 & S1-kitKorsreferens: 5FZU5

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 708 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk manövrerad trumpump
ÅtgärdstypKolv
Adapter Dia.2"
Adaptermaterialpolypropylen
AdaptertypPropp
Urladdningslängd5 ft.
Utloppsrörets utlopps-ID-storlek3 / 4 "
Utloppsrörsutlopp OD-storlek1"
Material för urladdning av slangPVC
För användning på55 gal. Trummor och totor
GPM7 till 17
Höjd40 "
Husets materialpolypropylen
HP1/3
Hz60
Inloppsstorlek1.25 "
Max. GPM för olja7
Max. GPM för vatten17
Max. Huvud5 till 20 fot
Max. Flytande temp.150 grader F
Max. Tryck8 psi
Max. Temp.150 grader F
Max. Viskositet300 CPS
Maximal huvud5 till 20 fot
uppmättNej
MotorhöljeÖppna droppskydd
motortypElektrisk variabel hastighet
Utloppsstorlek3 / 4 "Barb
Total längd49 "
pH-intervall6 till 10
Fas1
Pumpkroppsmaterialpolypropylen
RPM6000 till 13,000
Tätningsmaterialfluorelast
SjälvsugandeJa
Sugrörets längd40 "
Sugrörsutlopp OD-storlek1-1 / 4 "
SugrörstypInloppsrör
Spänning115 VAC
Vättade materialPolypropylen, PTFE, FKM, 316 rostfritt stål och PVC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.8075
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)146.81
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • DEF-kompatibel (Nej)
    • Specialfunktioner: Ekonomiskt val, tillgängligt med tvåhastighets el- eller luftmotor, idealiskt alternativ till långsamma, besvärliga handpumpar

Produktvarianter

ProduktModellMax. Flytande temp.AdaptertypFör användning påMax. TryckMax. Temp.Maximal huvudMotorhöljemotortypPris
FINISH THOMPSON EFS-40 / S1 Elektrisk trumpump 115 V 60 Hz 1/3 hk | AA7AJB 15R526 EFS-40 / S1212 grader F-30, 55 gal. Trummor8.7 psi212 grader F20 ft.StänksäkerUniversal AC / DC14 139 kr
FINISH THOMPSON EFP-54 / S1 Elektrisk trumpump 115 V 60 Hz 1/3 hk Pp | AA7AJU 15R542 EFP-54 / S1150 grader FSlutenSuperväskor8.7 psi150 grader F20 ft.StänksäkerUniversal AC / DC18 920 kr
FINISH THOMPSON EFP-40 & S1 DEF Kit Trumpump 1/3 hk 3/4 tum utlopp 49 tum total längd | AE3UDN 5FZU3 EFP-40 & S1 DEF-kit150 grader FPropp55 gal. Trummor och totor8 psi150 grader F5 till 20 fotÖppna droppskyddElektrisk variabel hastighet13 642 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FINISH THOMPSON EFP-40 & S1 Kit Trumppump 1/3 Hk 3/4 Inch Outlet 49 Tum Total längd
7 708 kr /enhet