FINISH THOMPSON EFP-54 / S1 Elektrisk trumpump 115 V 60 Hz 1/3 hk Pp | AA7AJU 15R542

FINISH THOMPSON EFP-54 / S1 elektrisk trumpump 115 V 60 Hz 1/3 hk Pp

Finns i lager
Artikel: AA7AJU Modell: EFP-54/S1Korsreferens: 15R542

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 920 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk manövrerad trumpump
ÅtgärdstypKolv
AdaptermaterialPVC
AdaptertypSluten
Urladdningslängd8 ft.
Utloppsrörets utlopps-ID-storlek3 / 4 "
Utloppsrörsutlopp OD-storlek1-1 / 8 "
Material för urladdning av slangEPDM
För användning påSuperväskor
GPM17
Slanglängd8ft.
SlangmaterialEPDM
Husets materialpolypropylen
HP1/3
Hz60
Inloppsstorlek1.25 "
Max. GPM för olja7 @ 100 CPS
Max. GPM för vatten17
Max. Huvud20 ft.
Max. Flytande temp.150 grader F
Max. Tryck8.7 psi
Max. Temp.150 grader F
Max. Viskositet300 CPS
Maximal huvud20 ft.
uppmättNej
MotorhöljeStänksäker
motortypUniversal AC / DC
Utloppsstorlek3 / 4 "Barb
Total längd48.625 "
pH-intervall6 till 10
Fas1
Pumpkroppsmaterialpolypropylen
RPM8000 till 14,000
TätningsmaterialFKM
Sugrörets längd54 "
Sugrörsutlopp OD-storlek1-1 / 4 "
SugrörstypKonstant
Spänning115 VAC
Vättade materialPolypropylen, PTFE, FKM och 316 rostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)170.18
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8413500080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • DEF-kompatibel (Ja)
    • Specialfunktioner: Ekonomiskt val, Finns med en två-stegs el- eller luftmotor, Idealiskt alternativ till långsamma, besvärliga handpumpar

Produktvarianter

ProduktModellMax. Flytande temp.AdaptertypFör användning påMax. TryckMax. Temp.Maximal huvudMotorhöljemotortypPris
FINISH THOMPSON EFS-40 / S1 Elektrisk trumpump 115 V 60 Hz 1/3 hk | AA7AJB 15R526 EFS-40 / S1212 grader F-30, 55 gal. Trummor8.7 psi212 grader F20 ft.StänksäkerUniversal AC / DC14 139 kr
FINISH THOMPSON EFP-40 & S1 DEF Kit Trumpump 1/3 hk 3/4 tum utlopp 49 tum total längd | AE3UDN 5FZU3 EFP-40 & S1 DEF-kit150 grader FPropp55 gal. Trummor och totor8 psi150 grader F5 till 20 fotÖppna droppskyddElektrisk variabel hastighet13 642 kr
FINISH THOMPSON EFP-40 & S1 Kit trumpump 1/3 hk 3/4 tum utlopp 49 tum total längd | AE3UDQ 5FZU5 EFP-40 & S1 Kit150 grader FPropp55 gal. Trummor och totor8 psi150 grader F5 till 20 fotÖppna droppskyddElektrisk variabel hastighet7 708 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FINISH THOMPSON EFP-54 / S1 elektrisk trumpump 115 V 60 Hz 1/3 hk Pp
18 920 kr /enhet