FINISH THOMPSON EF-serien elektrisk trumpump


Filter
Höjd: 40 " , HP: 1/3 , Hz: 60 , Inloppsstorlek: 1.25 " , Max. Viskositet: 300 CPS , Uttagsstorlek: 3 / 4 "Barb , pH-intervall: 6 till 10 , Fas: 1 , Spänning: 115 VAC
StilModellMax. Flytande temp.AdaptertypFör användning påMax. TryckMax. Temp.Maximal huvudMotorhöljemotortypPris (ex moms)
A
EFP-54 / S1
150 grader FSlutenSuperväskor8.7 psi150 grader F20 ft.StänksäkerUniversal AC / DC18 590 SEK
B
EFP-40 & S1 Kit
150 grader FPropp55 gal. Trummor och totor8 psi150 grader F5 till 20 fotÖppna droppskyddElektrisk variabel hastighet7 626 SEK
C
EFP-40 & S1 DEF-kit
150 grader FPropp55 gal. Trummor och totor8 psi150 grader F5 till 20 fotÖppna droppskyddElektrisk variabel hastighet14 482 SEK
D
EFS-40 / S1
212 grader F-30, 55 gal. Trummor8.7 psi212 grader F20 ft.StänksäkerUniversal AC / DC13 461 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?