FINISH THOMPSON HVDP & M58H elektrisk trumpump 115v 60 Hz 1 hk | AD3UBZ 40P662

FINISH THOMPSON HVDP & M58H elektrisk trumpump 115v 60 Hz 1 hk

Finns i lager
Artikel: AD3UBZ Modell: HVDP & M58HKorsreferens: 40P662

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

94 100 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk manövrerad trumpump
ÅtgärdstypKolv
Adaptermaterial316 Stainless Steel
AdaptertypPropp
Utloppsrörets utlopps-ID-storlek1-1 / 2 "
För användning på30, 55 gal. Trummor
PackningsmaterialBuna-N
GPM3.5 till 8.5
Husets material316 Stainless Steel
HP1
Hz60
Inloppsstorlek2"
Max. GPM för olja8.5 @ 100 CPS
Max. GPM för vatten8.5
Max. Huvud300 ft.
Max. Flytande temp.180 F
Max. Tryck130 psi
Max. Temp.180 F
Max. Viskositet20,000 CPS
Maximal huvud300 ft.
uppmättNej
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
motortypUniversal AC / DC
Utloppsstorlek1-1 / 2 "Tri-Clamp
Total längd57.875 "
pH-intervall6 till 10
Fas1
Pumpkroppsmaterial316 Stainless Steel
RPM10,000
TätningsmaterialKol, keramik, Buna-N
Sugrörsutlopp OD-storlek2"
Spänning115 VAC
Vättade material316 Rostfritt stål, Buna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.1
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)149.86
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • DEF-kompatibel (Nej)
    • Specialfunktioner: Progressiv kavitetsdesign, Upp till 100,000 cP, 316 rör och axel i rostfritt stål, Buna-N, Viton (R) eller PTFE-statormaterial, Mekanisk tätning, Unik kamlåsfunktion kopplar lätt bort röret för rengöring, HR-versioner för användning med M58H eller M59H universalmotor

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FINISH THOMPSON HVDP & M58H elektrisk trumpump 115v 60 Hz 1 hk
94 100 kr /enhet