FINISH THOMPSON PFM-40 & M3V DEF KIT Trumpump 4/5 hk 3/4 tum utlopp 52 tum total längd | AE3UDJ 5FZT9

FINISH THOMPSON PFM-40 & M3V DEF KIT Trumma pump 4/5 hk 3/4 tum utlopp 52 tum total längd

Finns i lager
Artikel: AE3UDJ Modell: PFM-40 & M3V DEF KITKorsreferens: 5FZT9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 585 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk manövrerad trumpump
ÅtgärdstypKolv
Adapter Dia.2"
AdaptermaterialPVC
AdaptertypPropp
Urladdningslängd8 ft.
Utloppsrörets utlopps-ID-storlek3 / 4 "
Utloppsrörsutlopp OD-storlek1-1 / 8 "
Material för urladdning av slangEPDM
För användning på55 gal. Trummor och totor
GPM10
Höjd40 "
Husets materialpolypropylen
HP4/5
Hz60
Inloppsstorlek2"
Max. GPM för olja26
Max. GPM för vatten10
Max. Huvud10 till 80 fot
Max. Flytande temp.160 grader F
Max. Tryck35 psi
Max. Temp.160 grader F
Max. Viskositet500 CPS
Maximal huvud10 till 80 fot
uppmättNej
MotorhöljeÖppna droppskydd
motortypElektrisk variabel hastighet
Utloppsstorlek3 / 4 "Barb
Total längd52 "
pH-intervall6 till 10
Fas1
Pumpkroppsmaterialpolypropylen
RPM3500 till 10,000
Tätningsmaterialfluorelast
SjälvsugandeJa
Sugrörets längd40 "
Sugrörsutlopp OD-storlek2"
SugrörstypInloppsrör
Spänning115 VAC
Vättade materialPolypropylen, PTFE, PVDF, FKM, 316 rostfritt stål och EPDM

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.81
Fartygets höjd (cm)21.84
Fartygets längd (cm)147.32
Fartygets bredd (cm)27.18
HS-kod8413500080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • DEF-kompatibel (Ja)
    • Specialfunktioner: Robust, industriell kvalitet, tillgänglig med 115V el- eller luftmotor med variabel hastighet, producerar högre flöden och högre tryck, bästa valet för totar

Produktvarianter

ProduktModellMaximal huvudGPMHöjdmotortypUtloppsstorlekTotal längdpH-intervallPumpkroppsmaterialPris
FINISH THOMPSON PFP-EO-40 Automatisk pump elektrisk 40gpm 1 / 2hk 115v | AC9WMX 3KZH3 PFP-EO-4080 ft.40-Pump med öppet droppskydd1"--polypropylen19 983 kr
FINISH THOMPSON PFM-48 & M3V DEF-kit trumpump 4/5 hk 3/4 tum utlopp 60 tum total längd | AE3UDL 5FZU1 PFM-48 & M3V DEF-kit10 till 80 fot1048 "Elektrisk variabel hastighet3 / 4 "Barb60 "6 till 10polypropylen18 964 kr
FINISH THOMPSON PFM-40 & M3V Kit Drum Pump 4/5 hk 1 tum utlopp 52 tum total längd | AE3UDX 5FZV1 PFM-40 & M3V-kit10 till 80 fot10 till 4040 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb52 "6 till 10polypropylen12 460 kr
FINISH THOMPSON PFM-48 & M3V Kit Trumpump 4/5 hk 1 tum utlopp 60 tum total längd | AE3UDY 5FZV2 PFM-48 & M3V-kit10 till 80 fot10 till 4048 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb60 "6 till 10polypropylen12 914 kr
FINISH THOMPSON PFP-40 & M3V Kit Trumpump 4/5 hk 1 tum utlopp 52 tum total längd | AE3UDZ 5FZV3 PFP-40 & M3V-kit10 till 80 fot10 till 4040 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb52 "1 till 14polypropylen13 840 kr
FINISH THOMPSON PFP-48 & M3V Kit Drum Pump 4/5 hk 1 tum utlopp 60 tum total längd | AE3UEA 5FZV4 PFP-48 & M3V-kit10 till 80 fot10 till 4048 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb60 "1 till 14polypropylen14 532 kr
FINISH THOMPSON PFS-40 & M3V Kit Trumpump 4/5 hk 1 tum utlopp 52 tum total längd | AE3UEB 5FZV5 PFS-40 & M3V-kit10 till 80 fot10 till 4040 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb52 "6 till 10316 Stainless Steel18 203 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FINISH THOMPSON PFM-40 & M3V DEF KIT Trumma pump 4/5 hk 3/4 tum utlopp 52 tum total längd
18 585 kr /enhet