FINISH THOMPSON PFP-EO-40 Automatisk pump elektrisk 40gpm 1 / 2hk 115v | AC9WMX 3KZH3

FINISH THOMPSON PFP-EO-40 automatisk pump elektrisk 40gpm 1 / 2hp 115v

Finns i lager
Artikel: AC9WMX Modell: PFP-EO-40Korsreferens: 3KZH3

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 983 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk manövrerad trumpump
Urladdningslängd40 "
Utloppsrörsutlopp OD-storlek1"
Material för urladdning av slangpolypropylen
GPM40
Husets materialpolypropylen
HP1/2
Hz60
Max. GPM för olja40
Max. GPM för vatten40
Max. Huvud80 Ft.
Max. Flytande temp.160 grader F
Max. Temp.160 grader F
Max. Viskositet500 CPS
Maximal huvud80 ft.
MotorhöljeÖppna droppskydd
motortypPump med öppet droppskydd
Utloppsstorlek1"
Fas1
Pumpkroppsmaterialpolypropylen
RPM10,000
TätningsmaterialFörseglingslös
Sugrörets längd40 "
Sugrörsutlopp OD-storlek2"
SugrörstypCentrifugal
Spänning115 VAC
Vättade materialPolypropylen, PTFE, PVDF, Viton

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)26.16
Fartygets längd (cm)137.16
Fartygets bredd (cm)26.16
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • DEF-kompatibel (Nej)
    • Specialfunktioner: Sömlös

Produktvarianter

ProduktModellMaximal huvudGPMHöjdmotortypUtloppsstorlekTotal längdpH-intervallPumpkroppsmaterialPris
FINISH THOMPSON PFM-40 & M3V DEF KIT Trumpump 4/5 hk 3/4 tum utlopp 52 tum total längd | AE3UDJ 5FZT9 PFM-40 & M3V DEF KIT10 till 80 fot1040 "Elektrisk variabel hastighet3 / 4 "Barb52 "6 till 10polypropylen18 585 kr
FINISH THOMPSON PFM-48 & M3V DEF-kit trumpump 4/5 hk 3/4 tum utlopp 60 tum total längd | AE3UDL 5FZU1 PFM-48 & M3V DEF-kit10 till 80 fot1048 "Elektrisk variabel hastighet3 / 4 "Barb60 "6 till 10polypropylen18 964 kr
FINISH THOMPSON PFM-40 & M3V Kit Drum Pump 4/5 hk 1 tum utlopp 52 tum total längd | AE3UDX 5FZV1 PFM-40 & M3V-kit10 till 80 fot10 till 4040 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb52 "6 till 10polypropylen12 460 kr
FINISH THOMPSON PFM-48 & M3V Kit Trumpump 4/5 hk 1 tum utlopp 60 tum total längd | AE3UDY 5FZV2 PFM-48 & M3V-kit10 till 80 fot10 till 4048 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb60 "6 till 10polypropylen12 914 kr
FINISH THOMPSON PFP-40 & M3V Kit Trumpump 4/5 hk 1 tum utlopp 52 tum total längd | AE3UDZ 5FZV3 PFP-40 & M3V-kit10 till 80 fot10 till 4040 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb52 "1 till 14polypropylen13 840 kr
FINISH THOMPSON PFP-48 & M3V Kit Drum Pump 4/5 hk 1 tum utlopp 60 tum total längd | AE3UEA 5FZV4 PFP-48 & M3V-kit10 till 80 fot10 till 4048 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb60 "1 till 14polypropylen14 532 kr
FINISH THOMPSON PFS-40 & M3V Kit Trumpump 4/5 hk 1 tum utlopp 52 tum total längd | AE3UEB 5FZV5 PFS-40 & M3V-kit10 till 80 fot10 till 4040 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb52 "6 till 10316 Stainless Steel18 203 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FINISH THOMPSON PFP-EO-40 automatisk pump elektrisk 40gpm 1 / 2hp 115v
19 983 kr /enhet