FINISH THOMPSON PF-serie trumpump


Filter
Adaptertyp: Propp , För användning på: 55 gal. Trummor och totor , Hz: 60 , Inloppsstorlek: 2" , Max. Tryck: 35 psi , Max. Viskositet: 500 CPS , Motorkapsling: Öppna droppskydd , Fas: 1 , Spänning: 115 VAC
StilModellMaximal huvudGPMHöjdmotortypUtloppsstorlekTotal längdpH-intervallPumpkroppsmaterialPris (ex moms)
A
PFM-48 & M3V DEF-kit
10 till 80 fot1048 "Elektrisk variabel hastighet3 / 4 "Barb60 "6 till 10polypropylen20 132 SEK
B
PFM-40 & M3V-kit
10 till 80 fot10 till 4040 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb52 "6 till 10polypropylen12 769 SEK
B
PFP-48 & M3V-kit
10 till 80 fot10 till 4048 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb60 "1 till 14polypropylen14 411 SEK
C
PFS-40 & M3V-kit
10 till 80 fot10 till 4040 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb52 "6 till 10316 Stainless Steel17 891 SEK
D
PFM-40 & M3V DEF KIT
10 till 80 fot1040 "Elektrisk variabel hastighet3 / 4 "Barb52 "6 till 10polypropylen19 729 SEK
B
PFM-48 & M3V-kit
10 till 80 fot10 till 4048 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb60 "6 till 10polypropylen13 485 SEK
B
PFP-40 & M3V-kit
10 till 80 fot10 till 4040 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb52 "1 till 14polypropylen13 957 SEK
E
PFP-EO-40
80 ft.40-Pump med öppet droppskydd1"--polypropylen18 496 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?