Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLAMBEAU 6991TF Facklåda Genomskinlig | AE4UDQ 5MU43

FLAMBEAU 6991TF Facklåda Genomskinlig

Finns i lager
Artikel: AE4UDQ Modell: 6991TFKorsreferens: 5MU43
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
262SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFacklåda
FärgRensa
Fackdjup13-1 / 8 "
Fackhöjd3"
Fackets bredd13-1 / 8 "
SpärrtypMekanisk
Materialpolypropylen
Antal fack1
Antal avtagbara avdelare0
Övergripande djup14 "
Totala höjden3.5 "
Total bredd15 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.73
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)41.15
Fartygets bredd (cm)36.58
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupFärgArtikelTotala höjdenTotal breddMaterialAntal fackUtanför höjdPris
FLAMBEAU 6680KC Facklåda 24 Fack klar | AC3TPD 2W467 6680KC8.75 "RensaFacklåda2 13 / 16 "13 "Styrenbutadien-sampolymer24-243SEK
FLAMBEAU 6674KC Fack 6 Fack klart | AC3TPE 2W468 6674KC8.75 "RensaFacklåda2 13 / 16 "13 "Styrenbutadien-sampolymer6-301SEK
FLAMBEAU 6676KC Fack 12 Fack klart | AC3TPF 2W469 6676KC8.75 "RensaFacklåda2 13 / 16 "13 "Styrenbutadien-sampolymer12-291SEK
FLAMBEAU 6666KC Facklåda 18 Fack klar | AC3TRU 2W781 6666KC6.437 "RensaFacklåda1 13 / 16 "10.75 "Styrenbutadien-sampolymer18-184SEK
FLAMBEAU 6654KD Fack 12 Fack klart | AC3TRV 2W782 6654KD6.437 "RensaFacklåda1 13 / 16 "10.75 "Styrenbutadien-sampolymer12-184SEK
FLAMBEAU 6770AH Fack 9-24 Fack | AC3TRY 2W786 6770AH11.75 "GråFacklåda2.5 "12.5 "Polypropylensampolymer9 till 24-458SEK
FLAMBEAU T200 Facklåda 18 Fack | AC4HYJ 30C406 T2004.375 "genomskinligFacklåda1.375 "8.25 "Genomskinlig polypropen18-106SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLAMBEAU 6991TF Facklåda Genomskinlig
262SEK /enhet