Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLEXTECH C40-350 X 36 Kraftig kylarslang 3-1 / 2 tum blå | AG3DJH 32WF76

FLEXTECH C40-350 X 36 Heavy Duty Kylarslang 3-1/2 tum Blå

Finns i lager
Artikel: AG3DJH Modell: C40-350 X 36Korsreferens: 32WF76
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
1 430 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig kylarslang
FärgBlå
Inuti Dia.3-1 / 2 "
Längd3ft.
MaterialSilikon
Utanför Dia.3-29 / 32 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 350 grader F.
TypKlass B-rör
Arbetstryck18 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.548
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod4009410000

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.ArbetstryckPris
FLEXTECH C40-075 X 36 Kraftig kylarslang 81 Psi 3/4 tum blå | AG3DHM 32WF57 C40-075 X 363 / 4 "1-5 / 32 "81 PSI506SEK
FLEXTECH C40-087 X 36 Kraftig kylarslang 81 Psi 7/8 tum blå | AG3DHN 32WF58 C40-087 X 367 / 8 "1-17 / 64 "81 PSI538SEK
FLEXTECH C40-100 X 36 Kraftig kylarslang 75 psi 1 tum blå | AG3DHP 32WF59 C40-100 X 361"1-13 / 32 "75 PSI579SEK
FLEXTECH C40-112 X 36 Kraftig kylarslang 75 Psi 1-1 / 8in | AG3DHQ 32WF60 C40-112 X 361-1 / 8 "1-33 / 64 "75 PSI672SEK
FLEXTECH C40-125 X 36 Kraftig kylarslang 69 Psi 1-1 / 4in | AG3DHR 32WF61 C40-125 X 361-1 / 4 "1-21 / 32 "69 PSI716SEK
FLEXTECH C40-138 X 36 Kraftig kylarslang 69 Psi 1-13 / 32in | AG3DHT 32WF62 C40-138 X 361-13 / 32 "1-25 / 32 "69 PSI683SEK
FLEXTECH C40-150 X 36 Kraftig kylarslang 62 Psi 1-1 / 2in | AG3DHU 32WF63 C40-150 X 361-1 / 2 "1-29 / 32 "62 PSI724SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLEXTECH C40-350 X 36 Heavy Duty Kylarslang 3-1/2 tum Blå
1 430 kr /enhet