FLINT & WALLING EK05 Jet Pump System Cabriolet 1/2 Hk | AF8BAV 24PR54

FLINT & WALLING EK05 Jet Pump System Cabriolet 1/2 Hk

Finns i lager
Artikel: AF8BAV Modell: EK05Korsreferens: 24PR54

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 544 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpsystem
Amps8.6/4.3
GPM för vatten @ 40 ft @ 30, 50 PSI7.0/3.8
Höjd10 3 / 5 "
HP1/2
Inlopp1-1 / 4 "NPT
Längd19.5 "
Max. Falltryck150 PSI
motortypODP
Classic Outlet3 / 4 "NPT
TätningstypMekanisk
Stänga av60 PSI
Suglyft60 Ft.
Spänning115/230
Bredd568602 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.0345
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod8413810030

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 30 ft @ 30, 50 PSI (8.3 / 4.7)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLINT & WALLING EK05 Jet Pump System Cabriolet 1/2 Hk
9 544 kr /enhet