FLINT & WALLING EK07SAT44H Pumpsystem med grunt brunn 3/4 hk | AF8BAZ 24PR58

FLINT & WALLING EK07SAT44H Shallow Well Pump System 3/4 Hk

Finns i lager
Artikel: AF8BAZ Modell: EK07SAT44HKorsreferens: 24PR58

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 162 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGrunt vattenpumpsystem
Amps13/6.5
GPM för vatten @ 15 ft @ 30, 50 PSI11.7/3.8
GPM för vatten @ 5 ft @ 30, 50 PSI15.0/5.8
Höjd33.5 "
HP3/4
Inlopp1-1 / 4 "NPT
Längd24.5 "
Max. Falltryck150 PSI
motortypKondensatorn
Classic Outlet3 / 4 "NPT
PumpmaterialGjutjärn
TätningstypMekanisk
Stänga av65 PSI
Suglyft25 Ft.
Tank kapacitet14 Gal.
Tank PSI28
TypGrunt bra
Spänning115/230
Bredd568742 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.5
Fartygets höjd (cm)85.09
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)44.45
HS-kod8413810030

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLINT & WALLING EK07SAT44H Shallow Well Pump System 3/4 Hk
21 162 kr /enhet