FLIR CM57 klämmätare Flex 7 i käftkapacitet | AH9LEG 40GT06

FLIR CM57 Clamp Meter Flex 7 i käkkapacitet

Artikel: AH9LEG Modell: CM57Korsreferens: 40GT06

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlämmätare
AC Strömnoggrannhet+ /-3.0%
AC-svarTRMS
Automatisk avstängningJa
BatteritypAAA
Kalibrerings certifikatFinns separat
Kalibreringsfrekvens50 till 60 Hz
Klämmätarens käftstilFlex
räknar3000
DatahållJa
VisaDisplay
Käftkapacitet7"
Max. AC-förstärkare3000
Operating temp.32 grader till 122 grader F.
Peak HoldJa
SäkerhetsgraderingKatt IV 600V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.567
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)18.8
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Digital / analog: Digital
    • Auto Ranging: Ja
    • Inrush: Ja
    • Specialfunktioner: Flexibel sond som enkelt sveper runt bussstänger och kabelbuntar, inbyggda arbetslampor, Bluetooth

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLIR CM57 Clamp Meter Flex 7 i käkkapacitet