Användningsmiljö: Industriella miljöer , Färg: White , Ledaromfång: # 18 AWG till # 10 AWG , Plikt: Tung , Betyg: Specifikation , Isolering: Isolerad kropp , IP-betyg: 20 , Material: Nylon , Monteringstyp: Panel , Antal gäng: 1 , Antal polacker: 2-pol , Antal ledningar: 3-tråd , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan , Uttagstyp: Inlopp , Fas: En fas , Strömindikator: Nej , Överspänningsdämpning: Nej , Ledningsmetod: Tillbaka
Miniatyrflänsade haninlopp, 2 -polig, 3 -trådig jordning
Hubbell Wiring Device-Kellems miniatyrflänsade, hanintag är strömintagsuttag som gör att raka stickproppar kan anslutas till en elkälla i tillverkningsanläggningar och kontor. De har en termoplastisk konstruktion för slagtålighet och har stift i ändarna för att förhindra att stickproppar glider från uttaget. Vidare är dessa UL-listade, CSA & NEMA 5 & 6-certifierade enheter utrustade med bakanslutna terminaler för enkel installation och är tillgängliga i 125 & 250V VAC-spänningar. Raptor Supplies erbjuder också Hubbell Wiring Device-Kellems enkelflänsade inlopp för `tunga operationer, som kräver en strömstyrka på 20 ampere.