Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLOW WALL FSH-039-4 S-krok, 2 1/2 x 4 1/2 x 4 1/2 tum Storlek, 25 Lb lastkapacitet, stål, pulverlackerad | CP6CDG 35DT57

FLOW WALL FSH-039-4 S-krok, 2 1/2 x 4 1/2 x 4 1/2 tum storlek, 25 lb lastkapacitet, stål, pulverlackerad

Finns i lager
Artikel: CP6CDG Modell: FSH-039-4Korsreferens: 35DT57

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

820SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkakade

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLOW WALL FSH-039-4 S-krok, 2 1/2 x 4 1/2 x 4 1/2 tum storlek, 25 lb lastkapacitet, stål, pulverlackerad
820SEK /packa