Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOAMGLAS 568825 Monteringsisolering 90 Armbåge 7/8 tums innerdiameter | AF6HWL 19NG74

FOAMGLAS 568825 Fitting Isolation 90 Armbåge 7/8 tum innerdiameter

Finns i lager
Artikel: AF6HWL Modell: 568825Korsreferens: 19NG74
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
265SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolering av rörmontering
Ungefär. "R" -värde5.2
FärgSvart
För monteringstyp90 graders armbåge
För järnrörsstorlek1 / 2 "
För Tube ID3 / 4 "
För Tube OD7 / 8 "
För användning pårördelar
Isolering Nominellt ID7 / 8 "
MaterialStängt cellglas
Temp. Räckvidd-450 grader till 900 grader F.
Vägg tjocklek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod6903900050

Produktvarianter

ProduktModellIsolering Nominellt IDVägg tjocklekPris
FOAMGLAS 568937 Monteringsisolering 90 Armbåge 7/8 tums innerdiameter | AF6HVZ 19NG63 5689377 / 8 "1"173SEK
FOAMGLAS 568272 Monteringsisolering 90 Armbåge 2 tums innerdiameter | AF6HWD 19NG67 5682722"1"286SEK
FOAMGLAS 568940 Monteringsisolering 90 Armbåge 2 tums innerdiameter | AF6HWQ 19NG78 5689402"1.5 "424SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOAMGLAS 568825 Fitting Isolation 90 Armbåge 7/8 tum innerdiameter
265SEK /enhet