Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOAMGLAS 568272 Monteringsisolering 90 Armbåge 2 tums innerdiameter | AF6HWD 19NG67

FOAMGLAS 568272 Fitting Isolation 90 Armbåge 2 tums innerdiameter

Finns i lager
Artikel: AF6HWD Modell: 568272Korsreferens: 19NG67
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
279SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolering av rörmontering
Ungefär. "R" -värde3.5
FärgSvart
För monteringstyp90 graders armbåge
För järnrörsstorlek1-1 / 2 "
För användning pårördelar
Isolering Nominellt ID2"
MaterialStängt cellglas
Temp. Räckvidd-450 grader till 900 grader F.
Vägg tjocklek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod6903900050

Produktvarianter

ProduktModellIsolering Nominellt IDVägg tjocklekPris
FOAMGLAS 568937 Monteringsisolering 90 Armbåge 7/8 tums innerdiameter | AF6HVZ 19NG63 5689377 / 8 "1"216SEK
FOAMGLAS 568825 Monteringsisolering 90 Armbåge 7/8 tums innerdiameter | AF6HWL 19NG74 5688257 / 8 "1.5 "258SEK
FOAMGLAS 568940 Monteringsisolering 90 Armbåge 2 tums innerdiameter | AF6HWQ 19NG78 5689402"1.5 "400SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOAMGLAS 568272 Fitting Isolation 90 Armbåge 2 tums innerdiameter
279SEK /enhet