Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOAMGLAS 568939 Montering Isoleringsböj 1-5 / 8 tum innerdiameter | AF6HWP 19NG77

FOAMGLAS 568939 Fitting Isolation Armbow 1-5/8 tum innerdiameter

Finns i lager
Artikel: AF6HWP Modell: 568939Korsreferens: 19NG77
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
393SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolering av rörmontering
Ungefär. "R" -värde5.2
FärgSvart
För monteringstyp90 graders armbåge
För järnrörsstorlek1-1 / 4 "
För Tube ID1-1 / 2 "
För Tube OD1-5 / 8 "
För användning pårördelar
Isolering Nominellt ID1.625 "
MaterialStängt cellglas
Temp. Räckvidd-450 grader till 900 grader F.
Vägg tjocklek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod6903900050

Produktvarianter

ProduktModellIsolering Nominellt IDVägg tjocklekPris
FOAMGLAS 568939 Monteringsisoleringsböj 1-1 / 8 tum innerdiameter | AF6HWA 19NG64 5689391.125 "1"178SEK
FOAMGLAS 569410 Monteringsisoleringsböj 4-1 / 2 tums innerdiameter | AF6HWH 19NG71 5694104.5 "1"981SEK
FOAMGLAS 568826 Monteringsisoleringsböj 1-1 / 8 tums innerdiameter | AF6HWM 19NG75 5688261.125 "1.5 "274SEK
FOAMGLAS 568273 Monteringsisoleringsböj 1-3 / 8 tums innerdiameter | AF6HWN 19NG76 5682731.375 "1.5 "277SEK
FOAMGLAS 568941 Monteringsisoleringsböj 2-3 / 8 tums innerdiameter | AF6HWR 19NG79 5689412.375 "1.5 "466SEK
FOAMGLAS 568942 Monteringsisoleringsböj 4-1 / 2 tum innerdiameter | AF6HWV 19NG82 5689424.5 "1.5 "1 170 kr
FOAMGLAS 568943 Monteringsisoleringsbåge 5-1 / 2 tums innerdiameter | AF6HWW 19NG83 5689435.5 "1.5 "1 235 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOAMGLAS 568939 Fitting Isolation Armbow 1-5/8 tum innerdiameter
393SEK /enhet