Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBFHEADS142034P100 Socket Head Cap Screw, Flat, 18-8 Stainless Steel 1/4-20 X 3/4 Inch Size, 100Pk | AH7CJP 36RJ66

FOREVERBOLT FBFHEADS142034P100 Insexskruv, platt, 18-8 rostfritt stål 1/4-20 X 3/4 tum Storlek, 100Pk

Finns i lager
Artikel: AH7CJP Modell: FBFHEADS142034P100Korsreferens: 36RJ66
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
771SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Drivstorlek5 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FästelementNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Grade18-8
Huvud Dia.0.531 "
Huvudhöjd0.161 "
Head TypFlat
Längd3 / 4 "
Min. Brottgräns80,000 psi
Rockwell HårdhetB80 till C32
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-65 grader. till 300 grader. F
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC0.589 "
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Självlåsande element: Nej

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBFHEADS142034P100 Insexskruv, platt, 18-8 rostfritt stål 1/4-20 X 3/4 tum Storlek, 100Pk
771SEK /packa