Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBFLWASH78SOD3P25 Flat Washer, 7/8 Inch Bolt Size, 18-8 Stainless Steel, 2 Inch Outside Dia., 25Pk | AH7CQG 36RK98

FOREVERBOLT FBFLWASH78SOD3P25 Platt bricka, 7/8 tum bultstorlek, 18-8 rostfritt stål, 2 tum ytterdiameter, 25pk

Finns i lager
Artikel: AH7CQG Modell: FBFLWASH78SOD3P25Korsreferens: 36RK98
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
633SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FärgSilver
FinishNL-19 (SM)
Passar bultstorlekar7 / 8 "
Grade18-8
Inuti Dia.15 / 16 "
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.2"
Package Vikt1.7
Rockwell HårdhetB70
System för mätningInch
Tjocklek0.11 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
Bricka typPlatt tvättmaskin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.828
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH78SOD3P25 Platt bricka, 7/8 tum bultstorlek, 18-8 rostfritt stål, 2 tum ytterdiameter, 25pk
633SEK /packa