FRANKLIN 2243022604 nedsänkbar pumpmotor 1-fas 3 hk 230v 4 tum 3 ledare | AA9FNM 1CXC1

FRANKLIN 2243022604 Dränkbar pumpmotor 1-fas 3 hk 230v 4 tum 3 tråd

Finns i lager
Artikel: AA9FNM Modell: 2243022604Korsreferens: 1CXC1

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 045 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDjup väl nedsänkbar pumpmotor
Diameter4"
KapslingHelt sluten ej ventilerad
Fulllastförstärkare14.0
Höjd19 1 / 16 "
HP3
Hz60
Blylängd100 "
Max. Omgivningstemperatur86 grader F
Max. SF-förstärkare17.0
MotorapplikationPumps
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignHelt sluten ej ventilerad
MotoraxelrotationCCWSE
MotoransökanDjupt väl nedsänkbara pumpar
MotorskyddManuell
motortypKondensatorstart
Varvtal på typskylten3450
Antal ledningar3
Fas1
RotationCCWSE
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.15
AxelmaterialSplined rostfritt stål
Shell MaterialKorrosionsbeständigt rostfritt stål
Termisk skyddManuell
Drivkraft900 lb.
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.68
Fartygets höjd (cm)15.75
Fartygets längd (cm)61.98
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8501406040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Membran typ (tryckutjämning)
    • Statortyp (hermetiskt tillsluten)

Produktvarianter

ProduktModellMotorskyddDiameterFulllastförstärkaremotortypFasTermisk skyddSpänningHöjdPris
FRANKLIN 2243038602 nedsänkbar pumpmotor 1-fas 5 hk 230v 4 tum 3 ledare | AA9FNN 1CXC2 2243038602Manuell4"23.0Kondensatorstart1Manuell23028.187 "27 004 kr
FRANKLIN 2343062604 nedsänkbar pumpmotor 3-fas 3 hk 200v 4 tum 3 ledare | AA9FNP 1CXC9 2343062604Ingen4"10.93-fas3Ingen20016.031 "18 049 kr
FRANKLIN 2343162604 nedsänkbar pumpmotor 3-fas 3 hk 230v 4 tum 3 ledare | AA9FNQ 1CXD1 2343162604Ingen4"9.53-fas3Ingen23016.031 "13 366 kr
FRANKLIN 2343262604 Dränkbar pumpmotor, 3-fas, 3 hk, 460 VAC, 3-trådig | AA9FNR 1CXD2 2343262604Ingen4"4.83-fas3Ingen46016.031 "14 539 kr
FRANKLIN 2343078602 nedsänkbar pumpmotor 3-fas 5 hk 200v 4 tum 3 ledare | AA9FNT 1CXD3 2343078602Ingen4"18.33-fas3Ingen20022.187 "27 882 kr
FRANKLIN 2343178602 Dränkbar pumpmotor 3-fas 5 hk 230v 4 tum 3-ledare | AA9FNU 1CXD4 2343178602Ingen4"15.93-fas3Ingen23022.187 "22 166 kr
FRANKLIN 2343188602 Dränkbar pumpmotor 3-fas 7.5 hk 230v 4 tum 3 tråd | AA9FNW 1CXD6 2343188602Ingen4"23.03-fas3Ingen23028.187 "33 198 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FRANKLIN 2243022604 Dränkbar pumpmotor 1-fas 3 hk 230v 4 tum 3 tråd
17 045 kr /enhet