FRIEDRICH CEW24B33A Fönsterluftkonditionering, 23000 BTU kylkapacitet, 1500 sq. ft.

Finns i lager
Artikel: CE6MYG Modell: CEW24B33AKorsreferens: EP24G33 / EP24G33B

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 140 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFönster luftkonditionering med värme
Amps10.6/11.5
BtuH kylning22,500/23,000
BtuH Uppvärmning9800/12,000
Kontroll typElektronisk
Avfuktningshastighet6.5 Pt / Hr
Djup30 3 / 8 "
Höjd16 7 / 8 "
Hög CFM560
Max. Vägg tjocklek9"
NEMA Plug-konfiguration6-20P
DriftlägeSval hetta
Nätsladdslängd4ft.
Betyg9.8/9.8
KöldmedietypR-410A
Spänning230/208
Watt2290/2340
Bredd26 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 72
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Luftkonditioneringsapparater för kylrum utformade för att ge 23000 BTU kylkraft och 12000 BTU värmekraft för att reglera ett rum på 1400 kvadratmeter i kontorsbyggnader, restauranger och hotell
    • Auto luft svepande luftgaller och 4-vägs luftflödeskontroll för att säkerställa jämn luftfördelning med minimala ljudnivåer
    • Automatisk omstart för att spara de förinställda inställningarna vid strömavbrott och 24-timmars timerkonfiguration för användarens bekvämlighet
    • Skjutbart chassi och utdragbara sidogardiner för enkel installation och EntryGard-skydd mot intrång för extra säkerhet
    • Antimikrobiellt tvättbart luftfilter och kontrollfiltervarningssystem för att minska driftstopp för service

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FRIEDRICH CEW24B33A Fönsterluftkonditionering, 23000 BTU kylkapacitet, 1500 sq. ft.
33 140 kr /enhet