FRIEDRICH FPHW363B Enkelzonsdelat system med värmepump, 36000 BTUH, 208/230VAC | CH6PJF 55MN60

FRIEDRICH FPHW363B Single Zone Split System med värmepump, 36000 BTUH, 208/230VAC

Artikel: CH6PJF Modell: FPHW363BKorsreferens: 55MN60
77 566 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDelat system värmepump
Luftflöde588/706/824/1030 cfm
Amps18.5A
Område (Square-Ft.)2000 till 2500 kvm.
Kapacitet36000 XNUMX BTUH
KompressortypRoterande
AnslutningarWiFi-kontroll
Kontroll typElektronisk
Kontrollvolts12V DC
Kylningskapacitet36000 XNUMX BTUH
Avfuktningshastighet6.8
Djup14 3 / 8 "
EER8.6
Säkringsförstärkare35A
Huvudhöjd13 5 / 8 "
Huvudets bredd50 5 / 8 "
Höjd31 1 / 4 "
HSPF8.8
Hz60 Hz
Linjelängd66 ft.
MonteringVägg Mount
Antal hastigheter4
DriftlägeKylning / uppvärmning
Fas1
KöldmedietypR-410A
Storlek3 / 8 "
Ljud nivå60 dB
Spänning208 / 230V AC
Garanti5 år.
Watt2500W
Bredd34 7 / 8 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDKina

Produktvarianter

ProduktModellHuvudets breddLuftflödeAmpsHöjdHSPFHzDriftlägeStorlekPris
FRIEDRICH MW12Y3J Split System Värmepump 11200/13300 BtuH | AG9WZE 22XR59 MW12Y3J-----60Värme kyla--
RFQ
FRIEDRICH FPHW091A Enkelzonsdelat system med värmepump, 9000 BTUH, 115VAC | CH6PJA 55MN54 FPHW091A33 7 / 8 "247/323/382/424 cfm6.3A19 "1060 HzKylning / uppvärmning1 / 4 "26 572 kr
RFQ
FRIEDRICH FPHW093A Enkelzonsdelat system med värmepump, 9000 BTUH, 208/230VAC, väggfäste | CH6PJB 55MN56 FPHW093A33 7 / 8 "247/323/382/424 cfm2.9A19 "10.760 HzKylning / uppvärmning1 / 4 "28 264 kr
RFQ
FRIEDRICH FPHW121A Enkelzonsdelat system med värmepump, 12000 BTUH, 115VAC | CH6PJC 55MN55 FPHW121A33 7 / 8 "247/323/382/424 cfm8.3A23 "10.560 HzKylning / uppvärmning1 / 4 "24 649 kr
RFQ
FRIEDRICH FPHW183A Enkelzonsdelat system med värmepump, 18000 BTUH, 208/230VAC, väggfäste | CH6PJD 55MN58 FPHW183A45 1 / 8 "382/482/565/618 cfm6.3A25 1 / 2 "11.660 HzKylning / uppvärmning1 / 4 "40 658 kr
RFQ
FRIEDRICH FPHW243A Enkelzonsdelat system med värmepump, 23500 BTUH, 208/230VAC | CH6PJE 55MN59 FPHW243A45 1 / 8 "441/559/665/735 cfm8.3A31 1 / 4 "10.560 HzKylning / uppvärmning3 / 8 "48 016 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FRIEDRICH FPHW363B Single Zone Split System med värmepump, 36000 BTUH, 208/230VAC
77 566 kr /enhet