FRIEDRICH PDE07K3SG Elektrisk värmepackad terminalluftkonditionering, 7700 BTUh | AH3FWJ 31TN70

FRIEDRICH PDE07K3SG Elektrisk värmepackad terminalluftkonditionering, 7700 BTUh

Finns i lager
Artikel: AH3FWJ Modell: PDE07K3SGKorsreferens: 31TN70

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 472 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörpackad terminal luftkonditionering
BtuH kylning7200/7000
BtuH Uppvärmning11,700/9600
EER13.0/13.0
Uppvärmning kW3.5
Hz60
Min. Kretsförstärkare19.0
NEMA Plug-konfiguration6-20P
Fas1
Nätsladdslängd5ft.
Strömförsörjning20A
KöldmedietypR-410A
KräverVäggärm
Spänning230 / 208 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 55.8
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)114.3
Fartygets bredd (cm)64.77
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Friedrich PDE07K3SG PT luftkonditionering för effektiv uppvärmning och kylning inom hotellbranschen
    • Har intuitiv fjärrkontroll med lättläst LED-display
    • Avfuktningsläge för avlägsnande av fukt och bibehållande av enhetlig rumstemperatur med minimal energiförbrukning
    • Inkluderar manipuleringsbeständigt aluminiumgaller för att motstå krita och oxidation

Produktvarianter

ProduktModellBtuH kylningBtuH UppvärmningNEMA Plug-konfigurationNätsladdslängdStrömförsörjningSpänningPris
FRIEDRICH PDE07R3SG packad terminalluftkonditionering, 7200 BTUh, 13 EER | AG2NEW 31TN71 PDE07R3SG720011,7006-20P1.5ft.20A26517 159 kr
FRIEDRICH PDE09K3SG Packad terminalluftkonditionering, 230 / 208V, 12.1 EER | AG2NEX 31TN72 PDE09K3SG9400/920011,700/96006-20P5ft.20A230/20815 632 kr
FRIEDRICH PDE09R3SG packad terminalluftkonditionering, 9400 BTUh, 12.1 EER | AG2NEY 31TN73 PDE09R3SG940011,7006-20P1.5ft.20A26516 297 kr
FRIEDRICH PDE12K3SG packad terminalluftkonditionering, 230 / 208V, 11.6 EER | AG2NEZ 31TN74 PDE12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5ft.20A230/20815 949 kr
FRIEDRICH PDE12R3SG packad terminalluftkonditionering, 11800 BTUh, 11.6 EER | AG2NFA 31TN75 PDE12R3SG11,80011,7006-20P1.5ft.20A26518 720 kr
FRIEDRICH PDE15K5SG packad terminalluftkonditionering, 230 / 208V, 10.4 EER | AG2NFB 31TN76 PDE15K5SG14,500/14,20017,000/13,9006-30P5ft.30A230/20817 536 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FRIEDRICH PDE07K3SG Elektrisk värmepackad terminalluftkonditionering, 7700 BTUh
15 472 kr /enhet