FRIEDRICH PDE12R3SG packad terminalluftkonditionering, 11800 BTUh, 11.6 EER | AG2NFA 31TN75

FRIEDRICH PDE12R3SG packad terminal luftkonditionering, 11800 BTUh, 11.6 EER

Finns i lager
Artikel: AG2NFA Modell: PDE12R3SGKorsreferens: 31TN75

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 720 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörpackad terminal luftkonditionering
BtuH kylning11,800
BtuH Uppvärmning11,700
EER11.6
Uppvärmning kW3.5
Hz60
Min. Kretsförstärkare17.0
NEMA Plug-konfiguration6-20P
Fas1
Nätsladdslängd1.5ft.
Strömförsörjning20A
KöldmedietypR-410A
KräverVäggärm
Spänning265

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 61.2
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)115.57
Fartygets bredd (cm)64.77
HS-kod8415103040

Produktinformation:

    • Friedrich PDE09K3SG förpackad terminal luftkonditionering utrustad med två permanent smorda fläktmotorer för hållbarhet och lägre ljudnivåer
    • Separata kyl- och värmesystem för att övervinna kalla vintertemperaturer
    • Har 3 fläkthastigheter i både kyl- och värmeläge, tillsammans med ett kontinuerligt fläktläge
    • Lättåtkomliga och tvättbara antimikrobiella filter förenklar underhållet
    • Vägghylsinstallation gör det lätt att byta in / ut
    • Isolering med hög densitet och innerväggar i stål blockerar utomhusbuller
    • Roterande kompressor monterad med vibrationsisolatorer underlättar en tyst och smidig funktion hos kompressorn

Produktvarianter

ProduktModellBtuH kylningBtuH UppvärmningNEMA Plug-konfigurationNätsladdslängdStrömförsörjningSpänningPris
FRIEDRICH PDE07R3SG packad terminalluftkonditionering, 7200 BTUh, 13 EER | AG2NEW 31TN71 PDE07R3SG720011,7006-20P1.5ft.20A26517 159 kr
FRIEDRICH PDE09K3SG Packad terminalluftkonditionering, 230 / 208V, 12.1 EER | AG2NEX 31TN72 PDE09K3SG9400/920011,700/96006-20P5ft.20A230/20815 632 kr
FRIEDRICH PDE09R3SG packad terminalluftkonditionering, 9400 BTUh, 12.1 EER | AG2NEY 31TN73 PDE09R3SG940011,7006-20P1.5ft.20A26516 297 kr
FRIEDRICH PDE12K3SG packad terminalluftkonditionering, 230 / 208V, 11.6 EER | AG2NEZ 31TN74 PDE12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5ft.20A230/20815 949 kr
FRIEDRICH PDE15K5SG packad terminalluftkonditionering, 230 / 208V, 10.4 EER | AG2NFB 31TN76 PDE15K5SG14,500/14,20017,000/13,9006-30P5ft.30A230/20817 536 kr
FRIEDRICH PDE07K3SG Elektrisk värmepackad terminalluftkonditionering, 7700 BTUh | AH3FWJ 31TN70 PDE07K3SG7200/700011,700/96006-20P5ft.20A230 / 208 VAC15 472 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FRIEDRICH PDE12R3SG packad terminal luftkonditionering, 11800 BTUh, 11.6 EER
18 720 kr /enhet