FRIEDRICH PDH07R3SG Packad terminalluftkonditionering, enfas, 13 EER | AG2NFD 31TN78

FRIEDRICH PDH07R3SG Packad terminal luftkonditionering, enfas, 13 EER

Finns i lager
Artikel: AG2NFD Modell: PDH07R3SGKorsreferens: 31TN78

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 452 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPackad terminal värmepump
BtuH kylning7200
BtuH Uppvärmning11,700
EER13.0
Uppvärmning kW3.5
Hz60
Min. Kretsförstärkare17.0
NEMA Plug-konfiguration6-20P
Fas1
Nätsladdslängd2.5ft.
Strömförsörjning20A
KöldmedietypR-410A
KräverVägghylsa och yttre galler
Omvänd cykelvärme BtuH6000
Omvänd cykelvärme COP3.6
Spänning265

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 58.97
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)114.3
Fartygets bredd (cm)64.77
HS-kod8415103060

Produktinformation:

    • Friedrich PDH07R3SG förpackad terminal luftkonditionering ger uppvärmning och kylning för ett enkelrum i flerbostadshus, hotell och centra
    • Har tangentiell fläkt för att ge kraftfull, enhetlig luftflödesfördelning i hela rummet
    • Tvåmotorisk design med tjock isolering på innerväggarna minimerar ljudet
    • Ger fjärrkonfiguration och övervakning från alla internetanslutna datorer
    • Integrerad med manipulationsresistent, anodiserat stansat aluminiumgaller för att motstå oxidation och krita

Produktvarianter

ProduktModellBtuH kylningBtuH UppvärmningNEMA Plug-konfigurationNätsladdslängdStrömförsörjningOmvänd cykelvärme BtuHSpänningPris
FRIEDRICH PDH07K3SG Packad terminalluftkonditionering, 230/208V, 7000/7200 BTUh | AG2NFC 31TN77 PDH07K3SG7200/700011,700/96006-20P5ft.20A6000/5800230/20817 134 kr
FRIEDRICH PDH09K3SG Packad terminalluftkonditionering, 230/208V, 12.1 EER | AG2NFE 31TN79 PDH09K3SG9400/920011,700/96006-20P5ft.20A8300/8100230/20816 304 kr
FRIEDRICH PDH09R3SG Packad terminalluftkonditionering, 12.1 EER, 265V, 60 Hz | AG2NFF 31TN80 PDH09R3SG940011,7006-20P2.5ft.20A830026519 326 kr
FRIEDRICH PDH12K3SG packad terminalluftkonditionering, 11.6 EER, 230/208V | AG2NFG 31TN81 PDH12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5ft.20A10,600/10,400230/20817 057 kr
FRIEDRICH PDH12R3SG packad terminalluftkonditionering, 11.6 EER, 265V | AG2NFH 31TN82 PDH12R3SG11,80011,7007-20P2.5ft.20A10,60026520 025 kr
FRIEDRICH PDH15K5SG packad terminalluftkonditionering, 10.4 EER, 230/208V | AG2NFJ 31TN83 PDH15K5SG14,500/14,20017,000/13,9006-30P5ft.30A13,300/13,000230/20818 622 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FRIEDRICH PDH07R3SG Packad terminal luftkonditionering, enfas, 13 EER
18 452 kr /enhet